Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13005 Hard Wired Gfci, Ipari minőségű, Kimenet nélkül, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEY 1DJE9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13005 Vezetékes Gfci, ipari minőségű, nincs kimenet, 30A 120VAC, 4-6 Ma

Raktáron
Tétel: AA9JEY Típus: GFHW13005Kereszthivatkozás: 1DJE9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€594.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGFCI
AC erősítők30
Hallható figyelmeztetésNem
színekFekete
Vezetõméret# 10 AWG
ConnectivityVezetékes
ÉpítésKitalált
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCEVezetékes
A ház értékelése4X
Beömlőnyílás3 / 4 "NPT
Ólomhossz6 láb.
AnyagValox
Felszerelési stílusPaneltartó / felület
Vezetők száma3
Fázis1
Típus visszaállításaKézikönyv
Hőmérséklet Értékelés-35 C-tól 66 C-ig
típusVezetékes
Feszültségértékelés120 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8536308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetők számaFázistípusFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13015 Hard Wired Gfci, Ipari minőségű, Hangos riasztó, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEZ 1DJF1 GFHW1301531Vezetékes, hallható riasztás120 VAC€693.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23005 Hard Wired Gfci, Ipari minőségű, Kimenet nélkül, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFC 1DJF4 GFHW2300531Vezetékes240 VAC€692.05
HUBBELL VEZETÉSI KÉSZÜLÉK-KELLEMS GFHW33015 Kemény vezetékes Gfci, ipari fokozatú, hangjelzés, 30A 120/240VAC, 4-6 Ma | AA9JFF 1DJF8 GFHW3301541Vezetékes, hallható riasztás120 / 240 VAC€784.29
HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS GFHW430 vezetékes Gfci, ipari minőségű, nincs kimenet, 30A háromfázisú 3 / 120VAC | AA208JFH 9DJG1 GFHW43053Vezetékes3 120/208. Fázis VAC€1,099.18
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW530 Hard Wired Gfci, Ipari minőségű, Nincs kimenet, 30A 3-fázisú 250VAC, 4-6 Ma | AA9JFK 1DJG3 GFHW53043Vezetékes3 Fázis 250 VAC€1,038.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13005 Vezetékes Gfci, ipari minőségű, nincs kimenet, 30A 120VAC, 4-6 Ma
€594.39 /Mértékegység