HUBBELL VEZETŐ ESZKÖZ-KELLEMS GFHW430 vezetékes Gfci, ipari minőségű, nincs kimenet, 30A háromfázisú 3 / 120VAC | AA208JFH 9DJG1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW430 Vezetékes Gfci, ipari minőségű, nincs kimenet, 30A, 3 fázisú 120/208VAC

Raktáron
Tétel: AA9JFH Típus: GFHW430Kereszthivatkozás: 1DJG1

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,099.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGFCI
AC erősítők30
Hallható figyelmeztetésIgen
színekFekete
Vezetõméret# 10 AWG
ConnectivityVezetékes
ÉpítésKitalált
Jelenlegi minősítés30 A
Átmérő BCEVezetékes
A ház értékelése4X
Beömlőnyílás3 / 4 "NPT
Ólomhossz6 láb.
AnyagValox
Felszerelési stílusPaneltartó / felület
Vezetők száma5
Fázis3
Típus visszaállításaKézikönyv
Hőmérséklet Értékelés-35 C-tól 66 C-ig
típusVezetékes
Feszültségértékelés3 120/208. Fázis VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.09
Hajó magassága (cm)31.5
Hajó hossza (cm)30.99
Hajószélesség (cm)33.27
HS-kód8536308000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVezetők számaFázistípusFeszültségértékelésÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13005 Hard Wired Gfci, Ipari minőségű, Kimenet nélkül, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEY 1DJE9 GFHW1300531Vezetékes120 VAC€594.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW13015 Hard Wired Gfci, Ipari minőségű, Hangos riasztó, 30A 120VAC, 4-6 Ma | AA9JEZ 1DJF1 GFHW1301531Vezetékes, hallható riasztás120 VAC€693.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW23005 Hard Wired Gfci, Ipari minőségű, Kimenet nélkül, 30A 240VAC, 4-6 Ma | AA9JFC 1DJF4 GFHW2300531Vezetékes240 VAC€692.05
HUBBELL VEZETÉSI KÉSZÜLÉK-KELLEMS GFHW33015 Kemény vezetékes Gfci, ipari fokozatú, hangjelzés, 30A 120/240VAC, 4-6 Ma | AA9JFF 1DJF8 GFHW3301541Vezetékes, hallható riasztás120 / 240 VAC€784.29
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW530 Hard Wired Gfci, Ipari minőségű, Nincs kimenet, 30A 3-fázisú 250VAC, 4-6 Ma | AA9JFK 1DJG3 GFHW53043Vezetékes3 Fázis 250 VAC€1,038.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFHW430 Vezetékes Gfci, ipari minőségű, nincs kimenet, 30A, 3 fázisú 120/208VAC
€1,099.18 /Mértékegység