LINCOLN Zsírpisztolyok

Szűrő

LINCOLN -

14-1 / 2 oz. Patron kapacitása pisztoly markolat zsírpisztoly

StílusModellMax. Üzemi nyomásSzerszám hosszaCsőanyagÁr (ÁFA nélkül)
A11336000 psi15.5 "Fém€100.80
B11326000 psi15.5 "Fém€114.28
CG1136000 psi15.5 "Fém€75.69
D1134CLR7500 psi17.5 "Polikarbonát€209.55
E11347500 psi15.5 "Fém€132.56
LINCOLN -

Karos zsírpisztolyok: Hordozható és kézi működtetésű mechnaizmus

A Lincoln zsírpisztolyokat alkatrészek kenésére és a súrlódási veszteségek csökkentésére tervezték autókban és ipari gépekben. Ezek a kézi működtetésű zsírzópisztolyok nagy teherbírású acél karral rendelkeznek a zsírnak a hordóból a csőbe történő pumpálásához, valamint egy hordóval a zsírcső (patron) vagy az ömlesztett adagoló befogadására. Továbbá egy 18 hüvelykes hajlékony / merev tömlővel vannak felszerelve, amely a csatlakozót a kívánt helyre helyezi, és egy rugós mechanizmussal ellátott követőrúddal egy új zsírcső beillesztéséhez. Képesek kezelni a 3000 és 10000 psi közötti üzemi nyomást, és polikarbonátból és fémcsőből készülnek. Raptor Supplies.

StílusModellMax. Üzemi nyomásSzerszám hosszaCsőanyagÁr (ÁFA nélkül)
A114810,000 psi21.75 "Fém€105.02
B114210,000 psi21.75 "Fém€81.95
C114710,000 psi21.75 "Fém€103.50
D10373000 psi27.25 "Fém€405.80
D10357000 psi27.25 "Fém€394.30
E1142CLR7500 psi-Polikarbonát€164.59
FG1028000 psi21.75 "Fém€66.40
G1145Kettős 4000 vagy 7000 psi25.25 "Fém€185.52
H1013Kettős 4000 vagy 7000 psi22.875 "Fém€130.48
LINCOLN -

Tömlőhosszabbítások

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A1236Tartozék€107.48
BG212STömlőhosszabbítás€30.49
CG212Tömlőhosszabbítás€15.64
LINCOLN -

Grease Tube Assembly

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
271882CR9MTE€115.92
LINCOLN -

Grease Gun

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AC2440CR9MPW€680.31
LINCOLN -

Impact Fitting Cleaner, 6 hüvelykes L méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5805CR9KQK€107.37
LINCOLN -

Zsírozópisztoly-tartó, 2 1/4 hüvelykes külső átmérő, kézi működtetésű zsírzópisztolyokhoz használható

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
G160CR9MPV€18.31
LINCOLN -

Grease Coupler, 19/32 Inch dia

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
G300CV4MGN€11.18
LINCOLN -

Mini zsírpisztoly pisztoly markolat 3500 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
G110AB9KRA€39.61
LINCOLN -

Divider Valve Outlet Adapter

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
244883CR9KPQ€17.77
LINCOLN -

Akkumulátortöltő, 4 39/64 hüvelyk/6 19/64 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1875ACR9KPZ€167.63
LINCOLN -

Tömítés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
34793CR9MPT€2.41
LINCOLN -

Zsírpisztoly kar 7500 Psi 21 oz.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1151AC9YHB€94.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?