Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LINCOLN 1133 zsírpisztoly pisztoly markolata 6000 Psi | AF2VBK 6Y894

LINCOLN 1133 zsírpisztoly markolat fogantyúja 6000 Psi

Raktáron
Tétel: AF2VBK Típus: 1133Kereszthivatkozás: 6Y894
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
€100.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrease Gun
Ömlesztett kapacitás16 oz.
Patron kapacitása14-1 / 2 oz.
ZsírfegyvertöltésTömeges patron
Zsírpisztoly fogantyú stílusaPisztoly markolat
Tömlő hossza18 "
Max. Üzemi nyomás6000 psi
Fúvóka hosszabbító típusaRugalmas tömlő
Stroke 1 oz-ért. Kimenet33
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Szerszám hossza15.5 "
Cső színKék
CsőanyagFém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.62
Hajó magassága (cm)40.89
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8413200000
Származási országIN

Termék részletek:

    • Változtatható löket / teljes löket (teljes löket)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásSzerszám hosszaCsőanyagÁr
LINCOLN 1134CLR zsírpisztoly pisztoly markolat 7500 psi | AB8WWN 2AAW1 1134CLR7500 psi17.5 "Polikarbonát€209.55
LINCOLN G113 pisztoly, 6000 Psi, pisztoly markolat | AF2NML 6WA97 G1136000 psi15.5 "Fém€75.69
LINCOLN 1134 zsírpisztoly markolat fogantyú 7500 Psi | AF2NMM 6WA98 11347500 psi15.5 "Fém€132.56
LINCOLN 1132 zsírpisztoly markolat fogantyú 6000 Psi | AF2VBL 6Y895 11326000 psi15.5 "Fém€114.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN 1133 zsírpisztoly markolat fogantyúja 6000 Psi
€100.79 /Mértékegység