Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LINCOLN G113 pisztoly, 6000 Psi, pisztoly markolat | AF2NML 6WA97

LINCOLN G113 pisztoly, 6000 Psi, pisztoly markolat

Raktáron
Tétel: AF2NML Típus: G113Kereszthivatkozás: 6WA97
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
€75.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrease Gun
Ömlesztett kapacitás16 oz.
Patron kapacitása14-1 / 2 oz.
ZsírfegyvertöltésTömeges patron
Zsírpisztoly fogantyú stílusaPisztoly markolat
Tömlő hossza18 "
Max. Üzemi nyomás6000 psi
Fúvóka hosszabbító típusaRugalmas tömlő
Stroke 1 oz-ért. Kimenet34
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Szerszám hossza15.5 "
Cső színFekete
CsőanyagFém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)40.13
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8479899899
Származási országIN

Termék részletek:

    • Változtatható löket / teljes löket (teljes löket)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásSzerszám hosszaCsőanyagÁr
LINCOLN 1134CLR zsírpisztoly pisztoly markolat 7500 psi | AB8WWN 2AAW1 1134CLR7500 psi17.5 "Polikarbonát€209.55
LINCOLN 1134 zsírpisztoly markolat fogantyú 7500 Psi | AF2NMM 6WA98 11347500 psi15.5 "Fém€132.56
LINCOLN 1133 zsírpisztoly pisztoly markolata 6000 Psi | AF2VBK 6Y894 11336000 psi15.5 "Fém€100.79
LINCOLN 1132 zsírpisztoly markolat fogantyú 6000 Psi | AF2VBL 6Y895 11326000 psi15.5 "Fém€114.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN G113 pisztoly, 6000 Psi, pisztoly markolat
€75.69 /Mértékegység