Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LINCOLN 1145 zsírzópisztoly kar, kettős 4000 vagy 7000 psi | AF2NMK 6WA96

LINCOLN 1145 zsírzópisztoly kar, kettős 4000 vagy 7000 psi

Raktáron
Tétel: AF2NMK Típus: 1145Kereszthivatkozás: 6WA96

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€193.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrease Gun
Ömlesztett kapacitás21 oz.
Patron kapacitása14-1 / 2 oz.
ZsírfegyvertöltésPatron, ömlesztett, töltő szivattyú
Zsírpisztoly fogantyú stílusaFogantyú
Max. Üzemi nyomásKettős 4000 vagy 7000 psi
Fúvóka hosszabbító típusaMerev cső
Csőhossz6"
Stroke 1 oz-ért. KimenetAlacsony 18, Magas 33
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Szerszám hossza25.25 "
Cső színEzüst
CsőanyagFém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2275
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)48.51
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8479899899
Származási országIN

Termék részletek:

    • Változtatható löket / Teljes löket (Változó löket)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásSzerszám hosszaCsőanyagÁr
LINCOLN 1142CLR zsírzópisztoly kar, 7500 Psi 16 Oz. | AC9YHA 3LKR6 1142CLR7500 psi-Polikarbonát€180.46
LINCOLN G102 zsírzópisztoly kar fogantyúja 8000 Psi | AF2NMJ 6WA95 G1028000 psi21.75 "Fém€71.28
LINCOLN 1013 zsírzópisztoly kar, kettős 4000 vagy 7000 psi | AF2VBD 6Y886 1013Kettős 4000 vagy 7000 psi22.875 "Fém€134.73
LINCOLN 1035 zsírzópisztoly kar fogantyúja 7000 Psi | AF2VBE 6Y887 10357000 psi27.25 "Fém€394.30
LINCOLN 1142 zsírpisztoly kar fogantyú 10000 Psi | AF2VBF 6Y888 114210,000 psi21.75 "Fém€81.95
LINCOLN 1148 zsírzópisztoly kar fogantyúja 10000 Psi | AF2VBG 6Y889 114810,000 psi21.75 "Fém€105.03
LINCOLN 1037 zsírzópisztoly kar fogantyúja 3000 Psi | AF2VBH 6Y890 10373000 psi27.25 "Fém€425.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN 1145 zsírzópisztoly kar, kettős 4000 vagy 7000 psi
€193.96 /Mértékegység