Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LINCOLN 1035 zsírzópisztoly kar fogantyúja 7000 Psi | AF2VBE 6Y887

LINCOLN 1035 Zsírozópisztoly kar fogantyúja 7000 Psi

Raktáron
Tétel: AF2VBE Típus: 1035Kereszthivatkozás: 6Y887

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€394.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrease Gun
Ömlesztett kapacitás21 oz.
Patron kapacitása14-1 / 2 oz.
ZsírfegyvertöltésPatron, ömlesztett, töltő szivattyú
Zsírpisztoly fogantyú stílusaFogantyú
Max. Üzemi nyomás7000 psi
Fúvóka hosszabbító típusaMerev cső
Csőhossz6"
Stroke 1 oz-ért. Kimenet25
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Szerszám hossza27.25 "
Cső színEzüst
CsőanyagFém

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.835
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)56.13
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8479899899
Származási országIN

Termék részletek:

    • Változtatható löket / teljes löket (teljes löket)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásSzerszám hosszaCsőanyagÁr
LINCOLN 1142CLR zsírzópisztoly kar, 7500 Psi 16 Oz. | AC9YHA 3LKR6 1142CLR7500 psi-Polikarbonát€180.46
LINCOLN G102 zsírzópisztoly kar fogantyúja 8000 Psi | AF2NMJ 6WA95 G1028000 psi21.75 "Fém€71.28
LINCOLN 1145 zsírzópisztoly kar, kettős 4000 vagy 7000 psi | AF2NMK 6WA96 1145Kettős 4000 vagy 7000 psi25.25 "Fém€193.96
LINCOLN 1013 zsírzópisztoly kar, kettős 4000 vagy 7000 psi | AF2VBD 6Y886 1013Kettős 4000 vagy 7000 psi22.875 "Fém€134.73
LINCOLN 1142 zsírpisztoly kar fogantyú 10000 Psi | AF2VBF 6Y888 114210,000 psi21.75 "Fém€81.95
LINCOLN 1148 zsírzópisztoly kar fogantyúja 10000 Psi | AF2VBG 6Y889 114810,000 psi21.75 "Fém€105.03
LINCOLN 1037 zsírzópisztoly kar fogantyúja 3000 Psi | AF2VBH 6Y890 10373000 psi27.25 "Fém€425.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN 1035 Zsírozópisztoly kar fogantyúja 7000 Psi
€394.30 /Mértékegység