Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LINCOLN 1134CLR zsírpisztoly pisztoly markolat 7500 psi | AB8WWN 2AAW1

LINCOLN 1134CLR zsírzópisztoly markolat fogantyúja 7500 Psi

Raktáron
Tétel: AB8WWN Típus: 1134CLRKereszthivatkozás: 2AAW1 / 44C495
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
€209.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGrease Gun
Ömlesztett kapacitás16 oz.
Patron kapacitása14-1 / 2 oz.
ZsírfegyvertöltésPatron, ömlesztett, töltő szivattyú
Zsírpisztoly fogantyú stílusaPisztoly markolat
Tömlő hossza18 "
Max. Üzemi nyomás7500 psi
Fúvóka hosszabbító típusaMerev cső és flexibilis tömlő
Csőhossz6"
Stroke 1 oz-ért. Kimenet33
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Szerszám hossza17.5 "
Cső színTiszta, kék cső végekkel
CsőanyagPolikarbonát

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6875
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)44.96
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8479899899
Származási országIN

Termék részletek:

    • Változtatható löket / Teljes löket (Változó löket)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Üzemi nyomásSzerszám hosszaCsőanyagÁr
LINCOLN G113 pisztoly, 6000 Psi, pisztoly markolat | AF2NML 6WA97 G1136000 psi15.5 "Fém€75.69
LINCOLN 1134 zsírpisztoly markolat fogantyú 7500 Psi | AF2NMM 6WA98 11347500 psi15.5 "Fém€132.56
LINCOLN 1133 zsírpisztoly pisztoly markolata 6000 Psi | AF2VBK 6Y894 11336000 psi15.5 "Fém€100.79
LINCOLN 1132 zsírpisztoly markolat fogantyú 6000 Psi | AF2VBL 6Y895 11326000 psi15.5 "Fém€114.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LINCOLN 1134CLR zsírzópisztoly markolat fogantyúja 7500 Psi
€209.55 /Mértékegység