LUBE Flow látnivalók

Nylon gömb, széles látószögű és dupla ablakos áramlási irányok, amelyeket lezárt kenőrendszerekben használnak a folyadék áramlásának, tisztaságának, színének és állapotának meghatározásához. Rendeljen sárgaréz testet, Buna-N tömítéseket és boroszilikát üvegablakot

Szűrő

LUBE -

Flow Sight

StílusModellMax. Munkahelyi nyomásNPTTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AF155345 PSI3 / 4-145.25€210.22
AF154380 PSI1 / 2-144.625€163.94
AF152435 PSI1 / 4-183-9/16€85.76
StílusModellMax. Munkahelyi nyomásNPTTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AF155-01345 PSI3 / 4-145.25€246.19
AF154-01380 PSI1 / 2-144.625€183.05
AF152-01435 PSI1 / 4-183-9/16€111.15
StílusModellNPTTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AF301-06-011–11–1 / 24.875€556.11
AF301-04-011 / 2-144.25€451.66
AF301-05-013 / 4-144.25€440.15
LUBE -

Flow Sight

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
F251-06-01AB3LJK€648.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?