Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE F301-05-01 Áramlásmérő | AB3LJH 1U904

LUBE F301-05-01 Flow irányzék

Raktáron
Tétel: AB3LJH Modell: F301-05-01Kereszthivatkozás: 1U904
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
€479.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzéles nézet Flow Sight
Max. Működési hőmérséklet212 F
Max. Munkahelyi nyomás130 @ 212 PSI
NPT3 / 4-14
Teljes hossz4.25
Látás Dia.1-3 / 4 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)14.22
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNPTTeljes hosszÁr
LUBE F301-04-01 Áramlásmérő | AB3LJG 1U903 F301-04-011 / 2-144.25€489.70
LUBE F301-06-01 Áramlásmérő | AB3LJJ 1U905 F301-06-011–11–1 / 24.875€590.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE F301-05-01 Flow irányzék
€479.01 /Mértékegység