Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE F155 Flow Sight | AB3LJC 1U895

LUBE F155 Flow Sight

Raktáron
Tétel: AB3LJC Modell: F155Kereszthivatkozás: 1U895
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
€223.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlow Sight
Max. Működési hőmérséklet180 F
Max. Munkahelyi nyomás345 PSI
NPT3 / 4-14
Teljes hossz5.25
Látás hossza1-3 / 8 In.
típusBeépített dupla ablak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.63
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex Dia. Lakások (hüvelykben) (1-3 / 8)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Munkahelyi nyomásNPTTeljes hosszÁr
LUBE F152 Flow Sight | AB3LJA 1U892 F152435 PSI1 / 4-183-9/16€92.35
LUBE F154 Flow Sight | AB3LJB 1U894 F154380 PSI1 / 2-144.625€174.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE F155 Flow Sight
€223.11 /Mértékegység