Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE F155-01 Flow Sight | AB3LJF 1U900

LUBE F155-01 Flow irányzék

Raktáron
Tétel: AB3LJF Modell: F155-01Kereszthivatkozás: 1U900

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€262.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlow Sight nylon golyóval
Max. Működési hőmérséklet180 F
Max. Munkahelyi nyomás345 PSI
NPT3 / 4-14
Teljes hossz5.25
Látás hossza1-3 / 8 In.
típusBeépített dupla ablak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)13.21
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex Dia. Lakások (hüvelykben) (1-3 / 8)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Munkahelyi nyomásNPTTeljes hosszÁr
LUBE F152-01 Flow Sight | AB3LJD 1U897 F152-01435 PSI1 / 4-183-9/16€111.97
LUBE F154-01 Flow Sight | AB3LJE 1U899 F154-01380 PSI1 / 2-144.625€194.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE F155-01 Flow irányzék
€262.64 /Mértékegység