Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE F152 Flow Sight | AB3LJA 1U892

LUBE F152 Flow Sight

Raktáron
Tétel: AB3LJA Modell: F152Kereszthivatkozás: 1U892
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
€92.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlow Sight
Max. Működési hőmérséklet180 F
Max. Munkahelyi nyomás435 PSI
NPT1 / 4-18
Teljes hossz3-9/16
Látás hossza1-1 / 16 In.
típusBeépített dupla ablak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex Dia. Lakások (hüvelyk) (7/8)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Munkahelyi nyomásNPTTeljes hosszÁr
LUBE F154 Flow Sight | AB3LJB 1U894 F154380 PSI1 / 2-144.625€174.11
LUBE F155 Flow Sight | AB3LJC 1U895 F155345 PSI3 / 4-145.25€223.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE F152 Flow Sight
€92.35 /Mértékegység