Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE F152-01 Flow Sight | AB3LJD 1U897

LUBE F152-01 Flow irányzék

Raktáron
Tétel: AB3LJD Modell: F152-01Kereszthivatkozás: 1U897
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
€111.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlow Sight nylon golyóval
Max. Működési hőmérséklet180 F
Max. Munkahelyi nyomás435 PSI
NPT1 / 4-18
Teljes hossz3-9/16
Látás hossza1-1 / 16 In.
típusBeépített dupla ablak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex Dia. Lakások (hüvelyk) (7/8)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Munkahelyi nyomásNPTTeljes hosszÁr
LUBE F154-01 Flow Sight | AB3LJE 1U899 F154-01380 PSI1 / 2-144.625€183.05
LUBE F155-01 Flow Sight | AB3LJF 1U900 F155-01345 PSI3 / 4-145.25€246.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE F152-01 Flow irányzék
€111.15 /Mértékegység