Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE F251-06-01 Flow Sight | AB3LJK 1U910

LUBE F251-06-01 Flow irányzék

Raktáron
Tétel: AB3LJK Modell: F251-06-01Kereszthivatkozás: 1U910

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€679.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla ablakos áramlási látás
Max. Működési hőmérséklet180 F
Max. Munkahelyi nyomás160 @ 150 PSI
NPT1–11–1 / 2
Teljes hossz4.625
Látás Dia.1-3 / 8 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.25
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód9026106000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE F251-06-01 Flow irányzék
€679.25 /Mértékegység