Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE F154 Flow Sight | AB3LJB 1U894

LUBE F154 Flow Sight

Raktáron
Tétel: AB3LJB Modell: F154Kereszthivatkozás: 1U894

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€174.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlow Sight
Max. Működési hőmérséklet180 F
Max. Munkahelyi nyomás380 PSI
NPT1 / 2-14
Teljes hossz4.625
Látás hossza1-5 / 16 In.
típusBeépített dupla ablak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hex Dia. Lakások (hüvelykben) (1-1 / 4)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Munkahelyi nyomásNPTTeljes hosszÁr
LUBE F152 Flow Sight | AB3LJA 1U892 F152435 PSI1 / 4-183-9/16€92.35
LUBE F155 Flow Sight | AB3LJC 1U895 F155345 PSI3 / 4-145.25€223.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE F154 Flow Sight
€174.11 /Mértékegység