Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE F301-06-01 Áramlásmérő | AB3LJJ 1U905

LUBE F301-06-01 Flow irányzék

Raktáron
Tétel: AB3LJJ Modell: F301-06-01Kereszthivatkozás: 1U905
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
€556.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzéles nézet Flow Sight
Max. Működési hőmérséklet212 F
Max. Munkahelyi nyomás130 @ 212 PSI
NPT1–11–1 / 2
Teljes hossz4.875
Látás Dia.1-3 / 4 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4895
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9026106000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellNPTTeljes hosszÁr
LUBE F301-04-01 Áramlásmérő | AB3LJG 1U903 F301-04-011 / 2-144.25€451.67
LUBE F301-05-01 Áramlásmérő | AB3LJH 1U904 F301-05-013 / 4-144.25€440.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE F301-06-01 Flow irányzék
€556.12 /Mértékegység