Dobszivattyú motorok

Szűrő

DAYTON -

Dobszivattyú motorok

A Dayton dobszivattyú motorjai levegővel vagy elektromos meghajtású gépek, amelyek a dobszivattyú járókerekének meghajtására szolgálnak, és folyadékot szívnak ki a tartályból. Ezek a motorok közvetlenül egy belső újratölthető akkumulátorból vagy egy elektromos aljzatból nyerik az áramot, és ODP / TEFC burkolatokkal vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a por bejutását és a motor túlmelegedését. Műanyag / eloxált alumínium házzal rendelkeznek, hogy ellenálljanak a korróziónak a kitett felületeken, és akár 10000 XNUMX ford./perc sebességet is biztosítanak.

StílusModellTételHzTest Dia.AdóBemeneti wattSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyMotor fordulatszámÁr (ÁFA nélkül)
AS4-AIRDobszivattyú motor-5-7 / 8 "Folyamatos--3 9 / 16 "300 a 11,000€707.18
BM3V-115vDobszivattyú motor50/607-1 / 8 "Folyamatos650B osztály10 "3500 a 10,000€799.22
C55EC76Dobszivattyú motor-------€2,431.23
ajánlatkérés
DA100007Dobszivattyú motor-5-1 / 2 "Folyamatos--6.625 "6000€827.03
ES1-115vDobszivattyú motor606-1 / 2 "Folyamatos230B osztály5.375 "6000 / 13,000€464.03
F5UWF1Dobszivattyú motor60--600F-10,600€548.08
G5UWF2Dobszivattyú motor-------€620.29
H55EC71Dobszivattyú motor-------€1,513.42
ajánlatkérés
C55EC75Dobszivattyú motor-------€2,552.80
ajánlatkérés
I11Z376Dobszivattyú motor-5"Intermitáns370--10,000€640.82
J1DLK6Motor604-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€915.40
K1DLK7Motor504-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€1,024.23
L1DLK8Motor604-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€1,251.47
L1DLK9Motor504-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€1,277.09
FINISH THOMPSON -

Vezeték nélküli dobszivattyús motor 230v-os töltő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
S6AD3UBY€822.68

Dobszivattyú motorok

A dobszivattyús motorok elektromos vagy levegős meghajtású berendezések, amelyek alkalmasak folyadékok, például savak, lúgok, veszélyes vegyszerek és ásványi olajok tartályból történő kiszívására. Raptor Supplies Dayton és Finish Thompson szivattyúmotorok széles választékát kínálja polipropilénből, 316 rozsdamentes acélból, PVDF-ből (polivinilidén-fluorid), CPVC-ből (klórozott polivinil-klorid) és alumíniumból. Dobszivattyú motorok által Dayton menetes csatlakozással rendelkezik az alapon a merülőcső csatlakoztatásához, és fejezze be a szivattyúegységet. Ezek az egységek közvetlenül egy elektromos aljzatból vagy egy belső újratölthető akkumulátorból nyerik az áramot, hogy a járókereket hajtsák a nem gyúlékony folyadékok szivattyúzására. A 110 / 220 V-os, 1 LE névleges teljesítménnyel rendelkező motorok ODF (nyílt cseppálló) és TEFC (teljesen zárt ventilátorhűtés) típusú házakban kaphatók, hogy megakadályozzák a motor folyamatos folyamatok által okozott túlmelegedését. Fejezd be Thompsont A dobszivattyús motorok üzemanyag és egyéb gyúlékony/éghető folyadékok, például dízel, benzin, kerozin és fűtőolajok szivattyúzására alkalmasak. Ezek az egységek robbanásbiztos burkolattal rendelkeznek, amely megakadályozza a szikrák képződését, amelyek meggyújthatják a gyúlékony közegekből származó gőzöket vagy gázokat. Folyamatos munkafolyamatot biztosítanak 5.7 amperes névleges teljes terhelés mellett és 10000 XNUMX RPM maximális fordulatszámmal.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?