Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEFEJEZÉS THOMPSON M3V-115v Dobszivattyú Motor Odp Ház 4/5 LE | AE3UEE 5FZV8

FINISH THOMPSON M3V-115v dobszivattyú motor Odp háza 4/5 LE

Raktáron
Tétel: AE3UEE Típus: M3V-115vKereszthivatkozás: 5FZV8

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€799.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobszivattyú motor
Környezeti (C)40
Átlagos kefe élettartam250 óra
Test Dia.7-1 / 8 "
AdóFolyamatos
HázODP
Teljes terhelésű erősítők5.6
Ház anyagaNejlon
HP4/5
Hz50/60
Bemeneti watt650
Szigetelési osztályB osztály
Hossz kevesebb tengely10 "
Motor fordulatszám3500 a 10,000
motor típusaEgyetemes
Adattábla fordulat / perc3,500-10,000
Teljes hossz10 "
Fázis1
ForgásCCW
Szolgáltatási tényező1
HővédelemIgen
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8575
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8413810040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHzTest Dia.AdóBemeneti wattSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyMotor fordulatszámÁr
DAYTON 11Z376 dobszivattyú motor levegő 1/2 Hp AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Dobszivattyú motor-5"Intermitáns370--10,000€640.83
DAYTON 1DLK6 motordob szivattyú 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€915.40
DAYTON 1DLK7 motordob szivattyú 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Motor504-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€1,024.23
DAYTON 1DLK8 motordob szivattyú 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€1,251.48
DAYTON 1DLK9 motordob szivattyú 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€1,277.09
FINISH THOMPSON A100007 Dobszivattyú motor Levegő 1/2 LE | AC8UYY 3DYN8 A100007Dobszivattyú motor-5-1 / 2 "Folyamatos--6.625 "6000€827.04
BEFEJEZÉS THOMPSON S1-115v Dobszivattyú motor Fröccsenésálló ház 1/3 LE | AE3UEC 5FZV6 S1-115vDobszivattyú motor606-1 / 2 "Folyamatos230B osztály5.375 "6000 / 13,000€464.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON M3V-115v dobszivattyú motor Odp háza 4/5 LE
€799.23 /Mértékegység