APPROVED VENDOR Fekete acél ütemterv 80 hegesztett cső


Szűrő
Alap csatlakozás típusa: Menet nélküli , Test anyaga: Fekete acél , Max. Nyomás: 300 psi @ 550 fok F , Max. Gőznyomás: 150 psi , Menetrend: 80 , Varrat nélküli/hegesztett: Hegesztett , Szál típusa: Sima vég
StílusModellHosszDia kívül.CsőméretFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A
1CPT9
12 "1.05 "3 / 4 "0.113 "€16.02
B
1CPV3
12 "1.315 "1"0.133 "€23.84
A
1CPV9
12 "1.9 "1.5 "0.145 "€38.18
C
1CPW9
12 "3.5 "3"0.216 "€97.54
C
1CPX3
12 "4.5 "4"0.237 "€145.79
B
1CPT6
12 "0.84 "1 / 2 "0.109 "€12.20
B
1CPV6
12 "1.66 "1.25 "0.14 "€31.97
B
1CPW3
12 "2.375 "2"0.154 "€51.22
B
1CPW6
12 "2.875 "2.5 "0.203 "€81.39
A
1CPW7
36 "2.875 "2.5 "0.203 "€267.54
D
1CPX1
36 "3.5 "3"0.216 "€299.47
B
1CPX2
72 "3.5 "3"0.216 "€579.82
ajánlatkérés
A
1CPW8
72 "2.875 "2.5 "0.203 "€469.01
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?