Kalibrációs osztály: I , Kalibrációs érték: 0.001g , Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 210 x 340 x 330 mm , Ház magassága: 330 mm , Ház hossza: 340 mm , Ház anyaga: Műanyag , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 35 fok. C , Minimális súly: 0.01g , Tápegység: Power Adapter , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium): 1mg , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál): 10mg , Egységek: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Mérési kapacitás: 210g , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület átmérője: 80 mm