DAYTON 55EC75 elektromos dobszivattyús motor, 110V AC, 1 LE, 4.2A | CJ2BMV

DAYTON 55EC75 elektromos dobszivattyús motor, 110 V AC, 1 LE, 4.2 A

Raktáron
Tétel: CJ2BMV Modell: 55EC75

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,097.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobszivattyú motor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.65

Termékváltozatok

TermékekModellTételHzTest Dia.AdóBemeneti wattSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyMotor fordulatszámÁr
DAYTON 11Z376 dobszivattyú motor levegő 1/2 Hp AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Dobszivattyú motor-5"Intermitáns370--10,000€777.50
DAYTON 1DLK6 motordob szivattyú 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€1,110.62
DAYTON 1DLK7 motordob szivattyú 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Motor504-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€1,242.69
DAYTON 1DLK8 motordob szivattyú 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€1,518.40
DAYTON 1DLK9 motordob szivattyú 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€1,549.47
FINISH THOMPSON A100007 Dobszivattyú motor Levegő 1/2 LE | AC8UYY 3DYN8 A100007Dobszivattyú motor-5-1 / 2 "Folyamatos--6.625 "6000€827.04
BEFEJEZÉS THOMPSON S1-115v Dobszivattyú motor Fröccsenésálló ház 1/3 LE | AE3UEC 5FZV6 S1-115vDobszivattyú motor606-1 / 2 "Folyamatos230B osztály5.375 "6000 / 13,000€464.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 55EC75 elektromos dobszivattyús motor, 110 V AC, 1 LE, 4.2 A
€3,097.27 /Mértékegység