Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEFEJEZÉS THOMPSON S1-115v Dobszivattyú motor Fröccsenésálló ház 1/3 LE | AE3UEC 5FZV6

FINISH THOMPSON S1-115v dobszivattyú motor fröccsenésmentes háza 1/3 LE

Raktáron
Tétel: AE3UEC Modell: S1-115vKereszthivatkozás: 5FZV6

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€464.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobszivattyú motor
Környezeti (C)40
Átlagos kefe élettartam100 óra
Test Dia.6-1 / 2 "
AdóFolyamatos
HázCseppálló
Teljes terhelésű erősítők2
Ház anyagaNejlon
HP1/3
Hz60
Bemeneti watt230
Szigetelési osztályB osztály
Hossz kevesebb tengely5.375 "
Motor fordulatszám6000 / 13,000
motor típusaEgyetemes
Adattábla fordulat / perc6,000 / 13,000
Teljes hossz5.375 "
Fázis1
ForgásCCW
Szolgáltatási tényező1
HővédelemIgen
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5975
Hajó magassága (cm)27.18
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHzTest Dia.AdóBemeneti wattSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyMotor fordulatszámÁr
DAYTON 11Z376 dobszivattyú motor levegő 1/2 Hp AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Dobszivattyú motor-5"Intermitáns370--10,000€640.83
DAYTON 1DLK6 motordob szivattyú 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€915.40
DAYTON 1DLK7 motordob szivattyú 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Motor504-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€1,024.23
DAYTON 1DLK8 motordob szivattyú 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€1,251.48
DAYTON 1DLK9 motordob szivattyú 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€1,277.09
FINISH THOMPSON A100007 Dobszivattyú motor Levegő 1/2 LE | AC8UYY 3DYN8 A100007Dobszivattyú motor-5-1 / 2 "Folyamatos--6.625 "6000€827.04
BEFEJEZÉS A THOMPSON S4-AIR dobszivattyús motor légháza 1/2 LE | AE3UED 5FZV7 S4-AIRDobszivattyú motor-5-7 / 8 "Folyamatos--3 9 / 16 "300 a 11,000€707.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON S1-115v dobszivattyú motor fröccsenésmentes háza 1/3 LE
€464.04 /Mértékegység