Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 1DLK7 motordob szivattyú 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX

DAYTON 1DLK7 motoros dobszivattyú 220 V Gpm 32

Raktáron
Tétel: AA9JVX Modell: 1DLK7

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€1,024.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMotor
Átlagos kefe élettartam700 óra
Test Dia.4-1 / 2 "
AdóIntermitáns
HázODP
Teljes terhelésű erősítők5
Ház anyagaMűanyag
HP1
Hz50
Bemeneti watt825
Szigetelési osztályH
Motor fordulatszám10,000
motor típusaDobszivattyú
Adattábla fordulat / perc10,000
Teljes hossz12 "
Fázis1
ForgásCW
HővédelemIgen
Feszültség220

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.14
Hajó magassága (cm)19.81
Hajó hossza (cm)36.83
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8501315000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellTételHzTest Dia.AdóBemeneti wattSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyMotor fordulatszámÁr
DAYTON 11Z376 dobszivattyú motor levegő 1/2 Hp AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Dobszivattyú motor-5"Intermitáns370--10,000€640.83
DAYTON 1DLK6 motordob szivattyú 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€915.40
DAYTON 1DLK8 motordob szivattyú 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€1,251.48
DAYTON 1DLK9 motordob szivattyú 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€1,277.09
FINISH THOMPSON A100007 Dobszivattyú motor Levegő 1/2 LE | AC8UYY 3DYN8 A100007Dobszivattyú motor-5-1 / 2 "Folyamatos--6.625 "6000€827.04
BEFEJEZÉS THOMPSON S1-115v Dobszivattyú motor Fröccsenésálló ház 1/3 LE | AE3UEC 5FZV6 S1-115vDobszivattyú motor606-1 / 2 "Folyamatos230B osztály5.375 "6000 / 13,000€464.04
BEFEJEZÉS A THOMPSON S4-AIR dobszivattyús motor légháza 1/2 LE | AE3UED 5FZV7 S4-AIRDobszivattyú motor-5-7 / 8 "Folyamatos--3 9 / 16 "300 a 11,000€707.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1DLK7 motoros dobszivattyú 220 V Gpm 32
€1,024.23 /Mértékegység