Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BEFEJEZÉS A THOMPSON S4-AIR dobszivattyús motor légháza 1/2 LE | AE3UED 5FZV7

FINISH THOMPSON S4-AIR dobszivattyú motor levegőháza 1/2 Hp

Raktáron
Tétel: AE3UED Modell: S4-AIRKereszthivatkozás: 5FZV7

Szerezd meg lehet 2, csütörtök
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
€707.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobszivattyú motor
Test Dia.5-7 / 8 "
AdóFolyamatos
Ház anyagaAcél
HP1/2
Hossz kevesebb tengely3 9 / 16 "
Motor fordulatszám300 a 11,000
motor típusaLevegő
Adattábla fordulat / perc300-11,000
Teljes hossz3-9 / 16 "
ForgásCCW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.359
Hajó magassága (cm)26.92
Hajó hossza (cm)26.16
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8413500080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTételHzTest Dia.AdóBemeneti wattSzigetelési osztályHossz kevesebb tengelyMotor fordulatszámÁr
DAYTON 11Z376 dobszivattyú motor levegő 1/2 Hp AA3YTJ | AA3YTL 11Z376Dobszivattyú motor-5"Intermitáns370--10,000€640.83
DAYTON 1DLK6 motordob szivattyú 110 Volt Gpm 32 | AA9JVW 1DLK6Motor604-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€915.40
DAYTON 1DLK7 motordob szivattyú 220 Volt Gpm 32 | AA9JVX 1DLK7Motor504-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€1,024.23
DAYTON 1DLK8 motordob szivattyú 110 Volt Gpm 32 | AA9JVY 1DLK8Motor604-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€1,251.48
DAYTON 1DLK9 motordob szivattyú 220 Volt Gpm 32 | AA9JVZ 1DLK9Motor504-1 / 2 "Intermitáns825H-10,000€1,277.09
FINISH THOMPSON A100007 Dobszivattyú motor Levegő 1/2 LE | AC8UYY 3DYN8 A100007Dobszivattyú motor-5-1 / 2 "Folyamatos--6.625 "6000€827.04
BEFEJEZÉS THOMPSON S1-115v Dobszivattyú motor Fröccsenésálló ház 1/3 LE | AE3UEC 5FZV6 S1-115vDobszivattyú motor606-1 / 2 "Folyamatos230B osztály5.375 "6000 / 13,000€464.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FINISH THOMPSON S4-AIR dobszivattyú motor levegőháza 1/2 Hp
€707.17 /Mértékegység