FEJEZZE THOMPSON

A Finish Thompson szivattyúkatalógusa mágneses meghajtású, kémiai eljárással, zárt, tömítés nélküli, függőleges centrifugális és önfelszívó szivattyúk széles választékát tartalmazza. A márka DB sorozata mágneses meghajtású centrifugálszivattyúk Ideálisak a nagy hidraulikus hatásfokú és korrozív folyadékkezelési alkalmazásokhoz elárasztott szívóberendezéseknél. Ezek az FTI szivattyúk akár 100 cP viszkozitású folyadékokat is képesek szállítani, és 221 gpm maximális áramlási sebességet biztosítanak. Szénperselyekkel készültek a meghosszabbított szárazonfutás érdekében, és 90 psi maximális üzemi nyomásuk van. A márka levegővel és elektromosan működtetett dobszivattyúkat is kínál, amelyek ideálisak vödrök, hordók, hordók, IBC-k és vegyszereket, dízel kipufogófolyadékokat, oldószereket, lúgokat és savakat tartalmazó tartályok ürítésére. Finish A Thompson PF sorozatú dobszivattyúk kettős szívású járókerékkel rendelkeznek, amely nagy áramlási sebességet és magas emelőmagasságot biztosít, és ezért alkalmas savak, vegyszerek és 2000 cP viszkozitásig korrozív anyagok tartályok közötti átvitelére.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

FINISH THOMPSON dobszivattyúk

DobszivattyúkElektromos / levegővel működtetett dobszivattyúk, amelyek ideálisak folyadékok, például olajok, gázolaj, kerozin és benzin hordókból, tartályokból, hordókból és tartályokból történő szállítására. Akár 40 GPM áramlási sebesség, 3450-14000 fordulat/perc tartomány, 20000 130 CPS maximális viszkozitás és XNUMX psi névleges nyomás (25 termék)

BEFEJEZÉS A THOMPSON kémiai transzfer mágneses meghajtó szivattyúkat

Kémiai transzfer mágneses meghajtású szivattyúkAz SP sorozatú önfelszívó mágneses meghajtó szivattyúk erőteljes vákuumot hoznak létre a csővezetékben, hogy akár 25 láb mélységből emeljék fel a folyadékot. TEFC indukciós motorral, polipropilén vagy PVDF házzal, Viton tömítéssel és 50 CPS maximális viszkozitással rendelkeznek. DB sorozatú mag-drive szivattyúk is kaphatók (45 termék)

BEFEJEZÉS A THOMPSON dobszivattyú csöveket

Dobszivattyú csövekVegyszerek és enyhén korrozív folyadékok kiürítésére tervezték nagy vödrökből, tartályokból, hordókból és kádakból. Polipropilén / rozsdamentes acél testekkel és 212 °F maximális üzemi hőmérséklettel, valamint 40 vagy 48 hüvelykes magasságban kaphatók (21 termék)

FINISH THOMPSON levegővel működtetett szivattyúk

Légüzemű szivattyúkAlkalmas savak, oldószerek, lúgok, bevonóoldatok és vízkezelő vegyszerek hordókból, hordókból és tárolótartályokból történő átvitelére olaj-, gáz-, vegyipari és petrolkémiai alkalmazások során. Rendelhető PVDF, polipropilén, CPVC, rozsdamentes acél és polipropilén / PVDF ház opciókkal(17 termék)

A THOMPSON dobszivattyús motorok befejezése

Dobszivattyú motorokSzéles körű folyamatos üzemű dobszivattyús motorokat tartalmaz maró környezetben vagy agresszív füstök jelenlétében. Acél / nejlon ház, fordulatszám 11000-ig, B osztályú szigetelés és ODP / fröccsenésálló / TEFC / robbanásbiztos házak (7 termék)

BEFEJEZÉS A THOMPSON szivattyútalapzatokat és a szerelési alapokat

A szivattyú talapzatai és rögzítő talpaiRozsdamentes acél / FRP alaplemezek 4 horgonylyukkal szivattyúk felszereléséhez. Kapható 13, 24, 30-1 / 2 vagy 39 hüvelykes opciókban (8 termék)

FINISH THOMPSON Dobhordós szivattyútartozékok

Dob hordó szivattyú tartozékokPolipropilén bemeneti szűrők, amelyek megakadályozzák, hogy tárgyak, törmelék vagy részecskék kerüljenek a szivattyú csövébe, és csúszós dobadapterek a szivattyú rögzítéséhez a tartály dugaszában és csökkentik a füstöt (2 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Befejezés Thompson cikkszámok gyakran kereszthivatkozások különböző Dayton Termékek. Tehát, ha olyan Finish Thompson szivattyút keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor valószínű, hogy az egyenértékű cikk elérhető nálunk.

Szállítás

Ezek a szivattyúk kis méretűek és kompakt csomagolást igényelnek. Futár- és légi fuvarozásra alkalmasak.

Finish Thompsonról

A Finish Thompson szivattyúkatalógusa mágneses meghajtású, kémiai eljárással, zárt, tömítés nélküli, függőleges centrifugális és önfelszívó szivattyúk széles választékát tartalmazza. A márka DB sorozata mágneses meghajtású centrifugálszivattyúk Ideálisak a nagy hidraulikus hatásfokú és korrozív folyadékkezelési alkalmazásokhoz elárasztott szívóberendezéseknél. Ezek az FTI szivattyúk akár 100 cP viszkozitású folyadékokat is képesek szállítani, és 221 gpm maximális áramlási sebességet biztosítanak. Szénperselyekkel készültek a meghosszabbított szárazonfutás érdekében, és 90 psi maximális üzemi nyomásuk van. A márka levegővel és elektromosan működtetett dobszivattyúkat is kínál, amelyek ideálisak vödrök, hordók, hordók, IBC-k és vegyszereket, dízel kipufogófolyadékokat, oldószereket, lúgokat és savakat tartalmazó tartályok ürítésére. Finish A Thompson PF sorozatú dobszivattyúk kettős szívású járókerékkel rendelkeznek, amely nagy áramlási sebességet és magas emelőmagasságot biztosít, és ezért alkalmas savak, vegyszerek és 2000 cP viszkozitásig korrozív anyagok tartályok közötti átvitelére.

Főbb kereskedelmi nevek

Mag meghajtó szivattyúk

Mag meghajtó szivattyúk

Ezek a szivattyúk mágneses csatlakozással rendelkeznek a motor és a hajtás között a közegek szivattyúzásához. Ezek a szivattyúk szénhüvelyekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a szárazonfutást, ami lehetővé teszi a biztonságos működést. Nincs mechanikus tömítésük, így elkerülhető, hogy az erős vegyszerek elhasználják a tömítést. Ez a pecsét nélküli de...

jel biztosítja a hosszabb élettartamot és a szivárgásmentes tömítést.

Fejezd be a Thompson versenyelőnyeit

Sealless Mag Drive technológia

Sealless Mag Drive technológia

Ellentétben a közvetlen meghajtású szivattyúkkal, a Finish Thompson szivattyúk tömítés nélküli Mag Drive technológiával rendelkeznek, amely ezt a mechanizmust csak mágneses csatlakozással helyettesíti, így nincs szükség tömítésre. Nincs mechanikus tömítés, amely biztosítja a teljes szivárgásmentes működést. Ez a technológia maximalizálja a rendszer üzemidejét.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a tömítés nélküli szivattyúk?

Ezek a szivattyúk nem rendelkeznek dinamikus tömítéssel, ellentétben a szivattyú tengelyének tömítésére szolgáló hagyományos szivattyúkkal. Ez a funkció megakadályozza a reaktív folyadékok által okozott tömítés sérülését.

Milyen tényezők kapcsolódnak a centrifugálszivattyúkhoz?

A centrifugálszivattyúk rendkívül korrózióállóak és energiatakarékosak. Ezek a szivattyúk egyenletes folyadékáramlást biztosítanak a működés során. Alacsony karbantartást igényelnek, és sokoldalúan alkalmazhatók.