VESTIL Dob hordozó / forgató

Szűrő

VESTIL -

DCR-205 sorozatú villás targonca dobtartók/forgatók, 12V DC tápellátás

A Vestil DCR-205 sorozatú villás targoncák dobtartói/forgatói nehéz dobok szállítására, emelésére, forgatására és billentésére szolgálnak villástargoncákkal. Nélkülözhetetlenek olyan létesítményekben, amelyek nagy mennyiségű dobot kezelnek, például raktárakban, gyártóüzemekben és elosztó központokban. Ezek a villástargonca-tartók/forgatók csavarkulcsot kínálnak a dobok nyitásához és zárásához. Láncreteszelő rendszerrel rendelkeznek, hogy szilárd fogást biztosítsanak a dobokon kezelés vagy tartás közben, és lánccal vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a dob forgását a kezelőülésből. Ezek a villás targonca dobtartók/forgatók lehetővé teszik a kezelők számára acéldobok szállítását és forgatását villástargoncával. 800 és 1200 font teheremelő kapacitással kaphatók.

StílusModellKapacitásHosszSzélességMagasságszínekÁr (ÁFA nélkül)
ADCR-205-8-DC800 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Kék, sárga€6,858.76
BDCR-205-12-DC1200 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Kék, sárga€6,692.39
VESTIL -

DCR-205 sorozatú villás targonca dobtartók/forgatók

StílusModellKapacitásHosszSzélességMagasságszínekÁr (ÁFA nélkül)
ADCR-205-8800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Sárga€1,524.58
BDCR-205-151500 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Sárga€1,560.75
CDCR-205-202000 lbs.30 3 / 8 "44 3 / 8 "21 2 / 3 "Sárga€4,575.30
VESTIL -

DCT sorozatú emelőre szerelt dobtartók/forgatók

StílusModellKapacitásFork Pocket CenterMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ADCT-75800 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€2,082.44
BDCT-851500 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€2,314.39
CDCT-20002000 lbs.21 3 / 4 "36 3 / 830 "39 2 / 3 "€4,670.73
VESTIL -

DCT sorozatú emelőre szerelhető hordozók/forgatók 4 utas zsebbel

StílusModellKapacitásVilla zseb szélességeÁr (ÁFA nélkül)
ADCT-75-4WFP800 lbs.5", 5 1/2"€1,526.10
ajánlatkérés
BDCT-85-4WFP1500 lbs.5"€2,025.18
ajánlatkérés
VESTIL -

DCR-110 sorozatú kézi dobtartók/forgatók

StílusModellszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
ADCR-110-55-SSEzüstRozsdamentes acél€4,494.06
ajánlatkérés
BDCR-110-55SárgaAcél€1,037.63
VESTIL -

Kézi hajtókar opció dobemelőre szerelhető

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DCT-R-HCAG7QKL€263.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?