VESTIL DCR-205-15 Dobtartó/Rotátor, Villás targonca 1500 Lb. Kapacitás, sárga, acél

Raktáron
Tétel: AG7QJP Típus: DCR-205-15

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,560.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob hordozó / forgató
Kapacitás1500 lbs.
Lánc hossza56 "
színekSárga
Cradle FinishCinkkel bevont
Doblánc hossza33 "
Dob bölcső befejezéseCinkkel bevont
Dob anyagAcél
Dobvisszatartó lánc hossza33 "
Dobvisszatartó módszerLánc
Dob forgása360 fok
Dob mérete55 gal.
Fork Pocket Center31 3 / 8 "
Villa zseb magassága2 5 / 8 "
Villa zseb szélessége7"
Villa vastagsága1 1 / 2 "
Villa szélessége6 1 / 2 "
Magasság26 "
Ház anyagaAcél
TartalmazzaTartalma: 15 láb hosszú forgólánc, 56 láb hosszú biztonsági lánc és 33 hüvelykes. Dob-visszatartó lánc
Hossz38 5 / 8 "
Terhelhetőség1500 lbs.
AnyagAcél
A hajtókar fordulatszáma 90 fokonként. Forgás10
ÁramforrásKézikönyv
Forgás360 fok
Forgási lánc15 ft.
Biztonsági lánc56 "
Szélesség38 3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99.9
Hajó magassága (cm)54.29
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)97.47
HS-kód8428900290
Származási országCN

Kompatibilis tartozékok:

  • Vestil DCR-R-815-HC kézi hajtókar: Ezek a kézi hajtókarok erre a villás targonca dobtartóra/forgatójára illeszkednek a dobok forgatásához használt húzólánc cseréjéhez.

Szabványok és jóváhagyások:

  • OSHA

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Vestil DCR-205-15 villástargonca dobtartó/forgató teherbírása?

V. Ennek a villás targoncának a dobtartója/forgatója egyenletesen 1500 lb.

K. Minden típusú dob szállítható ezzel a villás targonca dobtartóval/forgatógéppel?

V. A Vestil DCR-205-15 kompatibilis az 55 gallon méretű acéldobokkal.

K. Miből készült ez a Vestil DRUM-LRT-EC?

V. Ez a hordozható dobemelő/forgató/szállító acélszerkezettel rendelkezik a hosszú távú működőképesség és szilárdság érdekében. Az egység dobtartója horganyzott, hogy ellenálljon a vegyi hatásoknak.

K. Hány fordulat szükséges a hajtókarnak a villás targonca dobtartó/forgató elforgatásához?

V. A felhasználóknak 205-szer kell elfordítaniuk ennek a Vestil DCR-15-10 egységnek a forgattyúját a dob 90 fokos elforgatásához.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszSzélességMagasságszínekÁr
VESTIL DCR-205-20 dobtartó/forgató, villás targonca, 2000 Lb. Kapacitás, sárga, acél | AG7QJQ DCR-205-202000 lbs.30 3 / 8 "44 3 / 8 "21 2 / 3 "Sárga€4,575.30
VESTIL DCR-205-8 Dobtartó/Rotátor, Villás targonca, 800 Lb. Kapacitás, sárga, acél | AG7QJR DCR-205-8800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Sárga€1,524.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DCR-205-15 Dobtartó/Rotátor, Villás targonca 1500 Lb. Kapacitás, sárga, acél
€1,560.75 /Mértékegység