VESTIL DCT-85 dobemelő tartó/forgató, 1500 Lb. Kapacitás

Raktáron
Tétel: AG7QKG Modell: DCT-85

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,314.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob hordozó / forgató
elfogadja55 gallonos acél dob
Kapacitás1500 lbs.
Lánc hossza15 ft.
színekKék
Dob anyagAcél
Dob mérete55 gal.
Fork Pocket Center19 3 / 4 "
Villa zseb magassága1 15 / 16 "
Villa zsebmérete8"
Villa zseb szélessége5 1 / 2 "
Villa vastagsága1"
Villa szélessége5"
Magasság33 3 / 4 "
Ház anyagaAcél
Tartalmazza15 láb hosszú láncot tartalmaz
Hossz25 1 / 8 "
Terhelhetőség1500 lbs.
AnyagAcél
MértékegységekMINDEN EGYES
ÁramforrásKézikönyv
Forgás360 fok
Forgatás típusaLánc
Szélesség33 5 / 6 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.25
Hajó magassága (cm)85.73
Hajó hossza (cm)86.04
Hajószélesség (cm)64.14
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásFork Pocket CenterMagasságHosszSzélességÁr
VESTIL DCT-2000 Dobemelő tartó / Rotátor, 2000 Lb. Kapacitás, lánchajtókar | AG7QKE DCT-20002000 lbs.21 3 / 4 "36 3 / 830 "39 2 / 3 "€4,670.73
VESTIL DCT-75 dobemelő tartó/forgató, 800 Lb. Kapacitás | AG7QKF DCT-75800 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€2,082.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DCT-85 dobemelő tartó/forgató, 1500 Lb. Kapacitás
€2,314.39 /Mértékegység