VESTIL DCR-205-12-DC dobtartó/forgató, villás targonca, 1200 Lb. Kapacitás, sárga, acél, 12V DC

Raktáron
Tétel: AG7QJN Típus: DCR-205-12-DC

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,692.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob hordozó / forgató
Kapacitás1200 lbs.
Lánc hossza56 "
színekKék, sárga
Vezetékhossz4–20 láb.
Doblánc hossza36 "
Dob anyagAcél
Dobvisszatartó lánc hossza36 "
Dobvisszatartó módszerLánc
Dob forgása360 fok
Dob mérete55 gal.
Fork Pocket Center32 "
Villa zseb magassága2 5 / 8 "
Villa zseb szélessége7 5 / 8 "
Villa vastagsága2"
Villa szélessége7 5 / 8 "
Magasság24 1 / 3 "
Ház anyagaAcél
Hossz46 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
ÁramforrásElektromos vezeték nélküli
Forgás360 fok
Biztonsági lánc56 "
Orsó / tekercs hossza (Ft)4–20 láb.
Feszültség12V DC
Feszültség (DC)12V DC
Szélesség40 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 137.7
Hajó magassága (cm)52.55
Hajó hossza (cm)99.38
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszSzélességMagasságszínekÁr
VESTIL DCR-205-8-DC dobtartó/forgató, villás targonca, 880 Lb. Kapacitás, sárga, acél, 12V DC | AG7QJT DCR-205-8-DC800 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Kék, sárga€6,858.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DCR-205-12-DC dobtartó/forgató, villás targonca, 1200 Lb. Kapacitás, sárga, acél, 12V DC
€6,692.39 /Mértékegység