VESTIL DCT sorozatú emelőre szerelt dobtartók/forgatók


Szűrő
Szín: Kék , Dob mérete: 55 gal. , Villa zseb magassága: 1 15 / 16 " , Villa zseb hossza: 6" , Villa zseb szélessége: 5 1 / 2 " , Villa vastagság: 1" , Magába foglalja: 15 láb hosszú láncot tartalmaz , Anyaga: Acél , Művelet típusa: Sebességváltó , Áramforrás: Kézikönyv , Forgatás: 360 fok , Forgatás típusa: Lánc
StílusModellKapacitásFork Pocket CenterMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
DCT-75
800 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€2,082.44
B
DCT-85
1500 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€2,314.39
C
DCT-2000
2000 lbs.21 3 / 4 "36 3 / 830 "39 2 / 3 "€4,670.73

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?