VESTIL DCR-205 sorozatú villás targonca dobtartók/forgatók


Szűrő
Dob bölcső befejezése: Cinkkel bevont , Dob mérete: 55 gal. , Villa zseb magassága: 2 5 / 8 " , Villa vastagság: 1 1 / 2 " , Anyaga: Acél , Áramforrás: Kézikönyv , Racsnis szíj magassága: 2" , Racsnis szíj hossza: 36 " , Forgatás: 360 fok , Forgási lánc: 15 ft.
StílusModellKapacitásHosszSzélességMagasságszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
DCR-205-8
800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Sárga€1,524.58
B
DCR-205-15
1500 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Sárga€1,560.75
C
DCR-205-20
2000 lbs.30 3 / 8 "44 3 / 8 "21 2 / 3 "Sárga€4,575.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?