VESTIL DCR-205-20 Dobtartó/Rotátor, Villás targonca, 2000 Lb. Kapacitás, sárga, acél

Raktáron
Tétel: AG7QJQ Típus: DCR-205-20

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,575.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDob hordozó / forgató
Kapacitás2000 lbs.
Lánc hossza56 "
színekSárga
Dob anyagAcél
Dobvisszatartó módszerKettős racsnis heveder
Dob forgása360 fok
Dob mérete55 gal.
Fork Pocket Center32 "
Villa zseb magassága2 5 / 8 "
Villa zseb szélessége7 5 / 8 "
Villa vastagsága1 1 / 2 "
Villa szélessége6 1 / 2 "
Magasság21 2 / 3 "
Ház anyagaAcél
TartalmazzaTartalma: 15 láb hosszú forgólánc, 56 láb hosszú biztonsági lánc és 36 hüvelykes. x 2 hüvelyk. Racsnis szíj dob visszatartó
Hossz30 3 / 8 "
Terhelhetőség2000 lbs.
AnyagAcél
A hajtókar fordulatszáma 90 fokonként. Forgás15
ÁramforrásKézikönyv
Racsnis szíj magasság2"
Racsnis szíj hossza36 "
Forgás360 fok
Forgási lánc15 ft.
Biztonsági lánc56 "
Szélesség44 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 103.05
Hajó magassága (cm)55.09
Hajó hossza (cm)77.79
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHosszSzélességMagasságszínekÁr
VESTIL DCR-205-15 dobtartó/forgató, villástargonca 1500 Lb. Kapacitás, sárga, acél | AG7QJP DCR-205-151500 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Sárga€1,560.75
VESTIL DCR-205-8 Dobtartó/Rotátor, Villás targonca, 800 Lb. Kapacitás, sárga, acél | AG7QJR DCR-205-8800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Sárga€1,524.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL DCR-205-20 Dobtartó/Rotátor, Villás targonca, 2000 Lb. Kapacitás, sárga, acél
€4,575.30 /Mértékegység