VESTIL DCR-205 sorozatú villás targonca dobtartók/forgatók, 12V DC tápellátás


Szűrő
Dob visszatartási módszer: Lánc , Dob mérete: 55 gal. , Fork Pocket Center: 32 " , Villa zseb magassága: 2 5 / 8 " , Villa zseb szélessége: 7 5 / 8 " , Villa vastagság: 2" , Anyaga: Acél , Áramforrás: Elektromos vezeték nélküli , Forgatás: 360 fok , Orsó/tekercs hossza (Ft.): 4–20 láb. , Feszültség: 12V DC
StílusModellKapacitásHosszSzélességMagasságszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
DCR-205-8-DC
800 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Kék, sárga€6,858.76
B
DCR-205-12-DC
1200 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Kék, sárga€6,692.39

DCR-205 sorozatú villás targonca dobtartók/forgatók, 12V DC tápellátás

A Vestil DCR-205 sorozatú villás targoncák dobtartói/forgatói nehéz dobok szállítására, emelésére, forgatására és billentésére szolgálnak villástargoncákkal. Nélkülözhetetlenek olyan létesítményekben, amelyek nagy mennyiségű dobot kezelnek, például raktárakban, gyártóüzemekben és elosztó központokban. Ezek a villástargonca-tartók/forgatók csavarkulcsot kínálnak a dobok nyitásához és zárásához. Láncreteszelő rendszerrel rendelkeznek, hogy szilárd fogást biztosítsanak a dobokon kezelés vagy tartás közben, és lánccal vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a dob forgását a kezelőülésből. Ezek a villás targonca dobtartók/forgatók lehetővé teszik a kezelők számára acéldobok szállítását és forgatását villástargoncával. 800 és 1200 font teheremelő kapacitással kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?