VESTIL DCR-110 sorozatú kézi dobtartók/forgatók


Szűrő
Kapacitás: 800 lbs. , Görgő anyaga: Poly acélon , Dob mérete: 55 gal. , Első görgő típusa: Merev , Első görgő szélessége: 2" , Magasság: 42 " , Hossz: 36 1 / 2 " , Max. emelési magasság: 11 " , Görgők száma: 3 , Áramforrás: Kézikönyv , Hátsó görgő típusa: Forgó , hátsó görgő szélessége: 1" , Forgatás: 360 fok , Forgatás típusa: Kézikönyv , Szélesség: 34 1 / 2 "
StílusModellszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
DCR-110-55-SS
EzüstRozsdamentes acél€4,494.06
ajánlatkérés
B
DCR-110-55
SárgaAcél€1,037.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?