Dob hordozó / forgató

Szűrő

A dobforgatók/hordozók dobok vagy hordók emelésére, szállítására és billentésére szolgálnak. A feldolgozóiparban, a vegyiparban, a mezőgazdaságban és a gyógyszeriparban alkalmazzák őket....Tovább

VESTIL -

DCR-205 sorozatú villás targonca dobtartók/forgatók, 12V DC tápellátás

A Vestil DCR-205 sorozatú villás targoncák dobtartói/forgatói nehéz dobok szállítására, emelésére, forgatására és billentésére szolgálnak villástargoncákkal. Nélkülözhetetlenek olyan létesítményekben, amelyek nagy mennyiségű dobot kezelnek, például raktárakban, gyártóüzemekben és elosztó központokban. Ezek a villástargonca-tartók/forgatók csavarkulcsot kínálnak a dobok nyitásához és zárásához. Láncreteszelő rendszerrel rendelkeznek, hogy szilárd fogást biztosítsanak a dobokon kezelés vagy tartás közben, és lánccal vannak felszerelve, amely lehetővé teszi a dob forgását a kezelőülésből. Ezek a villás targonca dobtartók/forgatók lehetővé teszik a kezelők számára acéldobok szállítását és forgatását villástargoncával. 800 és 1200 font teheremelő kapacitással kaphatók.

StílusModellKapacitásHosszSzélességMagasságszínekÁr (ÁFA nélkül)
ADCR-205-8-DC800 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Kék, sárga€6,858.76
BDCR-205-12-DC1200 lbs.46 "40 "24 1 / 3 "Kék, sárga€6,692.39
VESTIL -

DCR-205 sorozatú villás targonca dobtartók/forgatók

StílusModellKapacitásHosszSzélességMagasságszínekÁr (ÁFA nélkül)
ADCR-205-8800 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Sárga€1,524.58
BDCR-205-151500 lbs.38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Sárga€1,560.75
CDCR-205-202000 lbs.30 3 / 8 "44 3 / 8 "21 2 / 3 "Sárga€4,575.30
VESTIL -

DCT sorozatú emelőre szerelt dobtartók/forgatók

StílusModellKapacitásFork Pocket CenterMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ADCT-75800 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€2,082.44
BDCT-851500 lbs.19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "€2,314.39
CDCT-20002000 lbs.21 3 / 4 "36 3 / 830 "39 2 / 3 "€4,670.73
VESTIL -

DCR-110 sorozatú kézi dobtartók/forgatók

StílusModellszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
ADCR-110-55-SSEzüstRozsdamentes acél€4,494.06
ajánlatkérés
BDCR-110-55SárgaAcél€1,037.63
VESTIL -

DCT sorozatú emelőre szerelhető hordozók/forgatók 4 utas zsebbel

StílusModellKapacitásVilla zseb szélességeÁr (ÁFA nélkül)
ADCT-75-4WFP800 lbs.5", 5 1/2"€1,526.10
ajánlatkérés
BDCT-85-4WFP1500 lbs.5"€2,025.18
ajánlatkérés
VESTIL -

Kézi hajtókar opció dobemelőre szerelhető

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DCT-R-HCAG7QKL€263.87
VALLEY CRAFT -

Dobforgató, 30/55 gallon, 14 hüvelyk és 24 hüvelyk közötti átmérőjű, 800 font kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
F89156CJ6THB-
ajánlatkérés

Gyakran ismételt kérdések

Vannak elektromos meghajtású dobtartók?

Igen, Vestil felajánlja 12VDC tápellátású dobtartók nehéz dobok gyakori emelését és mozgatását igénylő feladatokhoz.

Használhatók ezek a dobtartók szűk helyeken?

Igen, ezeket a dobtartókat kompakt alapterülettel tervezték, és ideálisak szűk helyeken való használatra.

Hogyan javítható a munkahelyi dobkezelés biztonsága?

  • Mozgatás előtt ellenőrizze, hogy a dob nem sérült-e, és győződjön meg arról, hogy a dugó vagy a fedél szorosan rögzítve van.
  • Viseljen megfelelő PPE-t, hogy megvédje magát a veszélyes maradványoktól.
  • Használjon dobos kézi targoncákat, miközben tartsa egyenes hátát.
  • Győződjön meg arról, hogy a dob és az emelő biztonságosan csatlakozik, ha kétségei vannak, engedje vissza a dobot.

Hogyan válasszam ki az igényeimnek megfelelő dobforgatót?

A megfelelő dobforgató kiválasztásához vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a kezelni kívánt dobok típusa és mérete, a tartalom jellege, a szükséges jellemzők (döntés vagy keverés) és a biztonsági követelmények.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?