DAYTON Közvetlen meghajtású dupla beömlésű Fwd görbe fúvók W / Dr Pkg

Összeszereletlen fúvók fűtésre, légkondicionálásra és szellőzésre. Jellemző hüvelycsapágyak a kiváló ütésállóság érdekében, és a rezgéscsillapításhoz rugalmas párnákkal vannak integrálva. Adja meg a teljes terhelési áramerősséget 4 és 12.3A között

Szűrő

DAYTON -

Dupla bemeneti előremenő görbék motorokkal

A Dayton -fúvók olyan kisülésekkel rendelkeznek, amelyek négy 90 fokos lépésekben elforgathatók. Nagy méretű acél ventilátorházzal és megerősített kerekekkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a korróziónak, és légkondicionáló-, fűtés- és szellőzőrendszerekhez használják. Ezek a CE -jóváhagyással ellátott fúvók állandó osztott kondenzátorokkal vannak felszerelve a hatékonyság és a fejlett nyomaték érdekében. Golyóscsapágyakkal rendelkeznek, amelyek növelik a motor teljesítményét, megakadályozzák a kenőanyag szivárgását és eltávolítják az idegen részecskéket. Ezeknek a fúvóknak nyitott cseppálló burkolata van a hideg levegő keringtetéséhez és a motorok vízcseppek elleni védelméhez.

StílusModellÜrítési szélesség (hüvelyk)CFM @ 0.300-In. SPCFM @ 0.500-In. SPTeljes terhelésű erősítőkHáz mélységeHáz magasságaHáz szélességeMotoros HPÁr (ÁFA nélkül)
A1XJX79.125100910013.712-9 / 16 "12.75 "9.75 "1/6€628.17
A1XJY110.5--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "11.5 "1/2€988.85
A1XJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/4€671.67
A1XJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/3€894.78
A1XJY412.187--7.2/6.919-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,307.47
A1XJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,307.47
A1XJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/4€1,207.98
DAYTON -

Fúvó 9-1 / 2 hüvelyk 115 V

A Dayton centrifugális fúvók a légcsatorna belsejében vannak elhelyezve, hogy tiszta levegő keringést biztosítsanak a beszívási, elszívási, szellőző- vagy pótlevegő-rendszereken keresztül ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. Ezek a horganyzott acél egységek előre ívelt kerekekkel vannak felszerelve, amelyek nagy hatékonyságú levegőmennyiséget termelnek alacsony forgási sebességgel a csendes működés érdekében. Tartalmazzák a háztámaszt rugalmas párnákkal a vibráció csökkentése érdekében, valamint az állítható tartókonzolt és hardvert a telepítés kényelméért. Válasszon ezeknek a kettős bemenetű, előre ívelt fúvókáknak a széles választékából, amelyek 1050 és 1075 ford./perc sebességgel kaphatók.

StílusModellHáz magasságaFúvó fordulat / percCFM @ 1.000-In. SPHáz szélességeMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaKerékátmérőÁr (ÁFA nélkül)
A7HL5615 9 / 16 "1075920 860 730 -11.875 "1/31075Permenáns osztott kondenzátor9 1 / 2 "€678.89
A7HL5715 9 / 16 "1075-11.875 "1/21075Permenáns osztott kondenzátor9 1 / 2 "€623.89
A7HL5815 9 / 16 "10751435 1275 1150 107511.875 "3/41075Permenáns osztott kondenzátor9 1 / 2 "€655.21
A7HL5215 9 / 16 "1050-9.187 "1/51050Árnyékolt pole9 1 / 2 "€632.87
A7HL5315 9 / 16 "1075# 945 735 6109.187 "1/31075Permenáns osztott kondenzátor9 1 / 2 "€679.50
A7HL5415 9 / 16 "10751155 1060 960 9509.187 "1/21075Permenáns osztott kondenzátor9 1 / 2 "€624.50
A7HL6117.5 "1075# 1695 1500 132010.5 "3/41075Permenáns osztott kondenzátor10 13 / 16 "€714.86
A7HL6217.5 "1075# 805 800 -13.125 "1/31075Permenáns osztott kondenzátor10 13 / 16 "€727.22
A7HL5917.5 "1075# 990 815 67010.5 "1/31075Permenáns osztott kondenzátor10 13 / 16 "€738.54
A7HL6017.5 "1075# 1375 1230 109010.5 "1/21075Permenáns osztott kondenzátor10 13 / 16 "€683.54
A7HL6317.5 "1075# 1415 1250 96013.125 "1/21075Permenáns osztott kondenzátor10 13 / 16 "€672.22
A7HL6417.5 "10752200 1865 1675 146013.125 "3/41075Permenáns osztott kondenzátor10 13 / 16 "€703.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?