DAYTON 1XJY1 fúvógép 115 Volt 4 sebességes | AB4EYW

DAYTON 1XJY1 ventilátor összeszerelve 115 Volt 4 sebesség

Raktáron
Tétel: AB4EYW Modell: 1XJY1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€988.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.800-In. SP1857 1706 1524 1327
CFM @ 0.900-In. SP1751 1632 1458 1279
CFM @ 1.000-In. SP1654 1546 1393 1162
CFM @ 1.10-In. SP1521 1381 1208 1049
CFM @ 1.200-In. SP1188 1033 925 846
CFM @ 1.250-In. SP938 863 841 622
CFM tartomány1857-tól 622-ig @ 0.800-In SP-ig 1.25-In SP-ig
Ürítési magasság (hüvelyk)11.375
Ürítési szélesség (hüvelyk)10.5
meghajtó típusaKözvetlen
Lábjegyzetek# Motor túlterhelési állapot
Teljes terhelésű erősítők9.0
Ház mélysége16-9 / 16 "
Ház befejezéseSzürke
Ház magassága17 5 / 16 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége11.5 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/2
Motor fordulatszám10601035989946
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
FelszerelésSzaporodás
Fázisegyetlen
Sebesség4
Sebesség szabályozhatóNem
típusÖsszeszerelt, dupla bemeneti előre görbe, közvetlen hajtás, motorral
Feszültség115
Kerékátmérő11 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége7 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 16.3125
Hajó magassága (cm)40.13
Hajó hossza (cm)54.36
Hajószélesség (cm)52.58
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termék részletek:

    • CFM @ 1.40-In. SP (- - - -)
    • CFM @ 1.70-In. SP (- - - -)
    • CFM @ 1.80-In. SP (- - - -)

Termékváltozatok

TermékekModellÜrítési szélesség (hüvelyk)CFM @ 0.300-In. SPCFM @ 0.500-In. SPTeljes terhelésű erősítőkHáz mélységeHáz magasságaHáz szélességeMotoros HPÁr
DAYTON 1XJX7 fúvógép 115 voltos egysebességű | AB4EYT 1XJX79.125100910013.712-9 / 16 "12.75 "9.75 "1/6€628.17
DAYTON 1XJX8 fúvógép 115 voltos egysebességű | AB4EYU 1XJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/4€671.67
DAYTON 1XJX9 fúvógép 115 Volt 4 sebességes | AB4EYV 1XJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/3€894.78
DAYTON 1XJY2 fúvógép 115 Volt 4 sebességes | AB4EYX 1XJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/4€1,207.98
DAYTON 1XJY3 fúvógép 115 Volt 3 sebességes | AB4EYY 1XJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,307.48
DAYTON 1XJY4 ventilátor összeszerelve 230/208 V 3 sebesség | AB4EYZ 1XJY412.187--7.2/6.919-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,307.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1XJY1 ventilátor összeszerelve 115 Volt 4 sebesség
€988.85 /Mértékegység