DAYTON 1XJX9 fúvógép 115 Volt 4 sebességes | AB4EYV

DAYTON 1XJX9 ventilátor összeszerelve, 115 voltos 4 sebességes

Raktáron
Tétel: AB4EYV Modell: 1XJX9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€894.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.300-In. SP1638 1516 1368 1132
CFM @ 0.400-In. SP1610 1496 1310 1101
CFM @ 0.500-In. SP1545 1437 1280 1083
CFM @ 0.600-In. SP1457 1373 1256 1046
CFM @ 0.700-In. SP1358 1320 1185 1012
CFM @ 0.800-In. SP1225 1139 1052 896
CFM @ 0.900-In. SP1050 926 826 813
CFM tartomány1638-tól 813-ig @ 0.300-In SP-ig 0.900-In SP-ig
Ürítési magasság (hüvelyk)10.25
Ürítési szélesség (hüvelyk)11-13/16
meghajtó típusaKözvetlen
Lábjegyzetek# Motor túlterhelési állapot
Teljes terhelésű erősítők6.9
Ház mélysége15 "
Ház befejezéseSzürke
Ház magassága15 9 / 32 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége12 5 / 16 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/3
Motor fordulatszám10851040937858
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
FelszerelésSzaporodás
Fázisegyetlen
Sebesség4
Sebesség szabályozhatóNem
típusÖsszeszerelt, dupla bemeneti előre görbe, közvetlen hajtás, motorral
Feszültség115
Kerékátmérő9 7 / 16 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége9.437 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.49
Hajó magassága (cm)41.4
Hajó hossza (cm)49.02
Hajószélesség (cm)48.51
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termék részletek:

    • CFM @ 1.40-In. SP (- - - -)
    • CFM @ 1.70-In. SP (- - - -)
    • CFM @ 1.80-In. SP (- - - -)

Termékváltozatok

TermékekModellÜrítési szélesség (hüvelyk)CFM @ 0.300-In. SPCFM @ 0.500-In. SPTeljes terhelésű erősítőkHáz mélységeHáz magasságaHáz szélességeMotoros HPÁr
DAYTON 1XJX7 fúvógép 115 voltos egysebességű | AB4EYT 1XJX79.125100910013.712-9 / 16 "12.75 "9.75 "1/6€628.17
DAYTON 1XJX8 fúvógép 115 voltos egysebességű | AB4EYU 1XJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/4€671.67
DAYTON 1XJY1 fúvógép 115 Volt 4 sebességes | AB4EYW 1XJY110.5--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "11.5 "1/2€988.85
DAYTON 1XJY2 fúvógép 115 Volt 4 sebességes | AB4EYX 1XJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/4€1,207.98
DAYTON 1XJY3 fúvógép 115 Volt 3 sebességes | AB4EYY 1XJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,307.48
DAYTON 1XJY4 ventilátor összeszerelve 230/208 V 3 sebesség | AB4EYZ 1XJY412.187--7.2/6.919-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,307.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1XJX9 ventilátor összeszerelve, 115 voltos 4 sebességes
€894.78 /Mértékegység