A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Ujj , CFM @ 0.500-In. SP: # 1575 1480 , CFM @ 1.250-In. SP: # 1570 1400 1200 , CFM @ 1.500-In. SP: 705 - - - , Meghajtó típusa: Közvetlen , Lábjegyzetek: # Motor túlterhelési állapot , Ház kivitele: Egyik sem , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 104 ° F , Motorház: Open Air-Over , Beépítési: Szaporodás , fázis: 1 , Sebesség: 4 , Szabályozható sebesség: Nem , Típus: Összeszerelés nélkül, dupla bemeneti előre görbe, közvetlen meghajtás, motorral , Feszültség: 115 , Kerék anyaga: Acél
Fúvó 9-1 / 2 hüvelyk 115 V
A Dayton centrifugális fúvók a légcsatorna belsejében vannak elhelyezve, hogy tiszta levegő keringést biztosítsanak a beszívási, elszívási, szellőző- vagy pótlevegő-rendszereken keresztül ipari és kereskedelmi alkalmazásokban. Ezek a horganyzott acél egységek előre ívelt kerekekkel vannak felszerelve, amelyek nagy hatékonyságú levegőmennyiséget termelnek alacsony forgási sebességgel a csendes működés érdekében. Tartalmazzák a háztámaszt rugalmas párnákkal a vibráció csökkentése érdekében, valamint az állítható tartókonzolt és hardvert a telepítés kényelméért. Válasszon ezeknek a kettős bemenetű, előre ívelt fúvókáknak a széles választékából, amelyek 1050 és 1075 ford./perc sebességgel kaphatók.