DAYTON 1XJX7 fúvógép 115 voltos egysebességű | AB4EYT

DAYTON 1XJX7 ventilátor összeszerelt 115 voltos egysebességű

Raktáron
Tétel: AB4EYT Modell: 1XJX7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€628.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.300-In. SP1009
CFM @ 0.400-In. SP1005
CFM @ 0.500-In. SP1001
CFM @ 0.600-In. SP929
CFM @ 0.700-In. SP838
CFM @ 0.800-In. SP692
CFM tartomány1009-tól 692-ig @ 0.300-In SP-ig 0.800-In SP-ig
Ürítési magasság (hüvelyk)7-13/16
Ürítési szélesség (hüvelyk)9.125
meghajtó típusaKözvetlen
Lábjegyzetek# Motor túlterhelési állapot
Teljes terhelésű erősítők3.7
Ház mélysége12-9 / 16 "
Ház befejezéseSzürke
Ház magassága12.75 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége9.75 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/6
Motor fordulatszám1070
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
FelszerelésSzaporodás
Fázisegyetlen
Sebesség1
Sebesség szabályozhatóNem
típusÖsszeszerelt, dupla bemeneti előre görbe, közvetlen hajtás, motorral
Feszültség115
Kerékátmérő9 7 / 16 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége7.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.665
Hajó magassága (cm)35.31
Hajó hossza (cm)40.13
Hajószélesség (cm)39.62
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellÜrítési szélesség (hüvelyk)CFM @ 0.300-In. SPCFM @ 0.500-In. SPTeljes terhelésű erősítőkHáz mélységeHáz magasságaHáz szélességeMotoros HPÁr
DAYTON 1XJX8 fúvógép 115 voltos egysebességű | AB4EYU 1XJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/4€671.67
DAYTON 1XJX9 fúvógép 115 Volt 4 sebességes | AB4EYV 1XJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/3€894.78
DAYTON 1XJY1 fúvógép 115 Volt 4 sebességes | AB4EYW 1XJY110.5--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "11.5 "1/2€988.85
DAYTON 1XJY2 fúvógép 115 Volt 4 sebességes | AB4EYX 1XJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/4€1,207.98
DAYTON 1XJY3 fúvógép 115 Volt 3 sebességes | AB4EYY 1XJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,307.48
DAYTON 1XJY4 ventilátor összeszerelve 230/208 V 3 sebesség | AB4EYZ 1XJY412.187--7.2/6.919-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,307.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1XJX7 ventilátor összeszerelt 115 voltos egysebességű
€628.17 /Mértékegység