DAYTON 1XJY4 ventilátor összeszerelve 230/208 V 3 sebesség | AB4EYZ

DAYTON 1XJY4 ventilátor összeszerelve 230/208 V 3 sebesség

Raktáron
Tétel: AB4EYZ Modell: 1XJY4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,307.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Csapágy típusLabda
CFM @ 1.200-In. SP+2553 2472 2255 XNUMX
CFM @ 1.250-In. SP+2591 2400 2170 XNUMX
CFM @ 1.30-In. SP+2465 2401 2204 XNUMX
CFM @ 1.500-In. SP+2149 2116 1959 XNUMX
CFM @ 1.600-In. SP+1957 1925 1707 XNUMX
CFM tartomány2553-tól 1334-ig @ 1.20-In SP-ig 1.80-In SP-ig
Ürítési magasság (hüvelyk)13.375
Ürítési szélesség (hüvelyk)12.187
meghajtó típusaKözvetlen
Lábjegyzetek# Motor túlterhelési állapot
Teljes terhelésű erősítők7.2/6.9
Ház mélysége19-9 / 32 "
Ház befejezéseSzürke
Ház magassága20 5 / 16 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége13 5 / 16 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1
Motor fordulatszám108610621039
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
FelszerelésSzaporodás
Fázisegyetlen
Sebesség3
Sebesség szabályozhatóNem
típusÖsszeszerelt, dupla bemeneti előre görbe, közvetlen hajtás, motorral
Feszültség208-230
Kerékátmérő13 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége9.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Hajó magassága (cm)43.94
Hajó hossza (cm)61.72
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód8414596060
Származási országCN

Termék részletek:

    • CFM @ 1.40-In. SP (2316 2282 2078)
    • CFM @ 1.70-In. SP (1671 1680 1333)
    • CFM @ 1.80 hüvelyk SP (1416 1334 -)

Termékváltozatok

TermékekModellÜrítési szélesség (hüvelyk)CFM @ 0.300-In. SPCFM @ 0.500-In. SPTeljes terhelésű erősítőkHáz mélységeHáz magasságaHáz szélességeMotoros HPÁr
DAYTON 1XJX7 fúvógép 115 voltos egysebességű | AB4EYT 1XJX79.125100910013.712-9 / 16 "12.75 "9.75 "1/6€628.17
DAYTON 1XJX8 fúvógép 115 voltos egysebességű | AB4EYU 1XJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/4€671.67
DAYTON 1XJX9 fúvógép 115 Volt 4 sebességes | AB4EYV 1XJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/3€894.78
DAYTON 1XJY1 fúvógép 115 Volt 4 sebességes | AB4EYW 1XJY110.5--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "11.5 "1/2€988.85
DAYTON 1XJY2 fúvógép 115 Volt 4 sebességes | AB4EYX 1XJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/4€1,207.98
DAYTON 1XJY3 fúvógép 115 Volt 3 sebességes | AB4EYY 1XJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "1€1,307.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 1XJY4 ventilátor összeszerelve 230/208 V 3 sebesség
€1,307.48 /Mértékegység