A Összeszerelve / szétszerelve: Összeállított , Csapágy típusa: Labda , Meghajtó típusa: Közvetlen , Lábjegyzetek: # Motor túlterhelési állapot , Ház kivitele: Szürke , Ház anyaga: Acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 104 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Motor típusa: Állandó osztott kondenzátor , Beépítési: Szaporodás , fázis: egyetlen , Szabályozható sebesség: Nem , Típus: Összeszerelt, dupla bemeneti előre görbe, közvetlen hajtás, motorral , Kerék anyaga: Acél
Dupla bemeneti előremenő görbék motorokkal
A Dayton -fúvók olyan kisülésekkel rendelkeznek, amelyek négy 90 fokos lépésekben elforgathatók. Nagy méretű acél ventilátorházzal és megerősített kerekekkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a korróziónak, és légkondicionáló-, fűtés- és szellőzőrendszerekhez használják. Ezek a CE -jóváhagyással ellátott fúvók állandó osztott kondenzátorokkal vannak felszerelve a hatékonyság és a fejlett nyomaték érdekében. Golyóscsapágyakkal rendelkeznek, amelyek növelik a motor teljesítményét, megakadályozzák a kenőanyag szivárgását és eltávolítják az idegen részecskéket. Ezeknek a fúvóknak nyitott cseppálló burkolata van a hideg levegő keringtetéséhez és a motorok vízcseppek elleni védelméhez.