DAYTON 7HL58 fúvó 9-1 / 2 hüvelyk 115 V 1575 Cfm @ 0.500-in | AF3KXT

DAYTON 7HL58 ventilátor 9-1/2 hüvelykes 115 V 1575 Cfm @0.500 hüvelyk

Raktáron
Cikkszám: AF3KXT Modell: 7HL58

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€655.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVentilátor
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusUjj
Fúvó fordulat / perc1075
CFM @ 0.500-In. SP# 1575 1480
CFM @ 0.600-In. SP1535 1440
CFM @ 0.700-In. SP1700 1580 1520 1430
CFM @ 0.800-In. SP1625 1555 1495 1380
CFM @ 0.900-In. SP1515 1480 1375 1270
CFM @ 1.000-In. SP1435 1275 1150 1075
CFM tartomány1575-tól 1075-ig @ 0.5-In SP-ig 1.0-In SP-ig
Ürítési magasság (hüvelyk)10.25
Ürítési szélesség (hüvelyk)11.875
meghajtó típusaKözvetlen
Lábjegyzetek# Motor túlterhelési állapot
Teljes terhelésű erősítők8.7
Ház mélysége14-15 / 16 "
Ház befejezéseEgyik sem
Ház magassága15 9 / 16 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Ház szélessége11.875 "
Hz60
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházOpen Air-Over
Motoros HP3/4
Motor fordulatszám1075
motor típusaPermenáns osztott kondenzátor
FelszerelésSzaporodás
Fázis1
Sebesség4
Sebesség szabályozhatóNem
típusÖsszeszerelés nélkül, dupla bemeneti előre görbe, közvetlen meghajtás, motorral
Feszültség115
Kerékátmérő9 1 / 2 "
Kerék anyagaAcél
Kerék szélessége9.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 19.3815
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országCN

Termék részletek:

    • CFM @ 1.40-In. SP (- - - -)
    • CFM @ 1.70-In. SP (- - - -)

Termékváltozatok

TermékekModellHáz magasságaFúvó fordulat / percCFM @ 1.000-In. SPHáz szélességeMotoros HPMotor fordulatszámmotor típusaKerékátmérőÁr
DAYTON 7HL52 fúvó 9-1 / 2 hüvelyk 115 V 750 Cfm @ 0.600 hüvelyk | AF3KXL 7HL5215 9 / 16 "1050-9.187 "1/51050Árnyékolt pole9 1 / 2 "€632.87
DAYTON 7HL53 fúvó 9-1 / 2 hüvelyk 115 V 845 Cfm @ 0.700 hüvelyk | AF3KXM 7HL5315 9 / 16 "1075# 945 735 6109.187 "1/31075Permenáns osztott kondenzátor9 1 / 2 "€679.50
DAYTON 7HL54 fúvó 9-1 / 2 hüvelyk 115 V 1230 Cfm @ 0.600 hüvelyk | AF3KXN 7HL5415 9 / 16 "10751155 1060 960 9509.187 "1/21075Permenáns osztott kondenzátor9 1 / 2 "€624.49
DAYTON 7HL56 fúvó 9-1 / 2 hüvelyk 115 V 845 Cfm @ 0.600 hüvelyk | AF3KXQ 7HL5615 9 / 16 "1075920 860 730 -11.875 "1/31075Permenáns osztott kondenzátor9 1 / 2 "€678.89
DAYTON 7HL57 fúvó 9-1 / 2 hüvelyk 115 V 1395 Cfm @ 0.600 hüvelyk | AF3KXR 7HL5715 9 / 16 "1075-11.875 "1/21075Permenáns osztott kondenzátor9 1 / 2 "€623.90
DAYTON 7HL59 ventilátor 9-1/2 hüvelykes 115 V 845 Cfm @ 0.800 hüvelyk | AF3KXU 7HL5917.5 "1075# 990 815 67010.5 "1/31075Permenáns osztott kondenzátor10 13 / 16 "€738.55
DAYTON 7HL60 ventilátor 9-1/2 hüvelykes 115 V 1375 Cfm @ 1.10 hüvelykes | AF3KXV 7HL6017.5 "1075# 1375 1230 109010.5 "1/21075Permenáns osztott kondenzátor10 13 / 16 "€683.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7HL58 ventilátor 9-1/2 hüvelykes 115 V 1575 Cfm @0.500 hüvelyk
€655.22 /Mértékegység