DWYER INSTRUMENTS Nyomáskülönbség-mérők

A Dwyer Instruments nyomáskülönbségmérők vizuális jelzők, amelyek a folyamatrendszeren belüli két nyomáspont közötti különbség mérésére és bemutatására szolgálnak. Ezek a mérőeszközök 2%-os teljes skálájú pontosságot biztosítanak, miközben pozitív, negatív vagy nyomáskülönbség értékeket mérnek. Ezeknek az egységeknek az egyedi kialakítása képes ellenállni az ütéseknek, a vibrációnak és a túlnyomásnak, anélkül, hogy a manométeres folyadék elpárologna és megfagyhat, valamint mérgező vagy szintezési problémákat okoz. Alkalmasak továbbá a gáz-levegő arány szabályozásának ellenőrzésére, valamint a vér- és légzési nyomás monitorozására az orvosi ellátó berendezésekben. Válasszon a 4 hüvelykes és 4-1/2 hüvelykes számlapméretben elérhető nyomáskülönbség-mérők közül. Raptor Supplies.

Szűrő

A Dwyer Instruments nyomásmérői ideálisak levegő vagy nem korrozív gázok pozitív és negatív nyomásának és nyomáskülönbségének mérésére és vizuális jelzésére. Egyedi kialakításuk...Tovább
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A4635B€2,049.52
A2-5005€126.88
StílusModellPontosságnyomás tartományÁr (ÁFA nélkül)
AA3010AV-/+ 2%0-10" wc€1,181.14
AA3010-/+ 2%0-10" wc€1,064.82
AA3005-/+ 2%0-5" wc€1,064.82
AA3001AV-/+ 2%0-1" wc€1,181.14
AA3002AV-/+ 2%0-2" wc€1,181.14
AA3006-/+ 2%0-6" wc€1,070.02
AA3025-/+ 2%0-25" wc€1,064.82
AA3050-/+ 2%0-50" wc€1,064.82
AA3100-/+ 2%0-100" wc€1,064.82
AA3002-/+ 2%0-2" wc€1,064.82
AA3210-/+ 2%0-10 psi€1,569.86
AA3215-/+ 2%0-15 psi€1,569.86
AA3301-/+ 2%0.5-0-0.5" wc€1,364.31
AA3001-/+ 2%0-1" wc€1,064.82
AA3003-/+ 2%0-3" wc€1,064.82
AA3000-0-/+ 3%0-0.5" wc€1,064.82
AA3300-0-/+ 3%0.25-0-0.25" wc€1,249.50
AA3000-00-/+ 4%0-0.25" wc€1,249.50
StílusModellKb. holtsáv max. AlapértékKb. holtsáv min. AlapértékFolyamatos nyomásTúlfeszültség nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A1950P-2-2F0.30.32.41 bar3.45 bar€666.74
A1950-5-2F0.40.30.11 bar0.69 bar€509.12
A1950-10-2F0.500.40.11 bar0.69 bar€509.12
StílusModellPontosságnyomás tartományÁr (ÁFA nélkül)
A2330-/+ 2%15-0-15" wc€183.76
A2310-/+ 2%5-0-5" wc€168.20
A2215-/+ 2%0-15 psi€437.77
A2205-/+ 2%0-5 psi€184.71
A2050-/+ 2%0-50" wc€188.92
A2010-/+ 2%0-10" wc€150.40
A2002-/+ 2%0-2" wc€186.84
A2001-/+ 2%0-1" wc€147.52
A2000-0AV-/+ 2%0-0.5" wc€280.89
A2002-AV-/+ 2%0-2" wc€205.41
A2003-/+ 2%0-3" wc€169.91
A2004-/+ 2%0-4" wc€181.22
A2230-/+ 2%0-30 psi€658.17
A2210-/+ 2%0-10 psi€404.08
A2100-/+ 2%0-100" wc€173.98
A2025-/+ 2%0-25" wc€154.51
A2300-0-/+ 2%0.25-0-0.25" wc€202.52
A2000-0-/+ 2%0-0.5" wc€178.03
A2010-AV-/+ 2%0-10" wc€196.69
A2001-AV-/+ 2%0-1" wc€205.85
A2006-/+ 2%0-6" wc€180.68
A2008-/+ 2%0-8" wc€180.68
A2015-/+ 2%0-15" wc€194.32
A2005-/+ 2%0-5" wc€181.46
A2302-/+ 2%1-0-1" wc€166.36
DWYER INSTRUMENTS -

Digitális nyomáskülönbségmérők

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A3000MR-0Differenciálmérő€1,143.45
A43500BDifferenciálnyomásmérő€3,668.33
A2-5210Differenciálnyomásmérő€127.18
APTGD-SC01ADifferenciálnyomásmérő€1,124.44
A2-5003-NPTZálog€126.88
A2003-LTZálog€185.18
B2010-LTZálog€185.18
APFG2-03Zálog€188.34
A2-5003Nyomtáv€126.88
A2000-125PANyomtáv€141.85
A2000-100CMNyomtáv€157.59
A2000-200CMNyomtáv€170.20
A2000-80CMNyomtáv€157.59
A2001-LTNyomtáv€183.05
A2003-ASFNyomtáv€185.18
A2002-ASFNyomtáv€185.18
A2-5000-0Nyomtáv€128.73
A2001-ASFNyomtáv€183.60
AA3304Nyomtáv€1,063.95
CA3008Nyomtáv€1,172.16
A2-5002Nyomtáv€126.88
A2-5010Nyomtáv€126.88
A1950P-15-2FNyomtáv€683.08
A2000-1.5 KPANyomtáv€157.59
A1823-80Nyomtáv€187.24

Jellemzők

  • Dwyer 2000-es sorozat Magnehelic A nyomáskülönbségmérők súrlódásmentes Magnehelic mérőműszert használnak a pontos mérések érdekében, anélkül, hogy alacsony költségek mellett teljesítményt igényelnének.
  • A szűrő, a légsebesség, a ventilátor vákuum, a ventilátornyomás és a területi nyomás monitorozására használatosak.
  • Ezek a Magnehilic mérőeszközök öntött alumínium házzal és előlappal és akril borítással rendelkeznek, IP67 besorolással.
  • 2 pár 1/8 hüvelykes anya NPT csatlakozóval rendelkeznek (egy-egy pár nagy és alacsony nyomású csap).
  • Törésálló műanyag felületük precíziós litho-nyomtatott skálával még távolról is tiszta olvasást biztosít.
  • Kifúvó dugójuk túlnyomás esetén légteleníti a belső teret.
  • Dwyer Series A3000 Photohelic A kapcsolók/mérők egyesítik a nyomáskapcsolók előnyeit a Magnehilic mérőműszerekkel, és ideálisak légkondicionáló rendszerekhez, tiszta helyiségekhez és füstelvezető rendszerekhez.
  • Ezek a Dwyer nyomásmérők két fototranzisztorral működtetett DPDT relével vannak felszerelve az alacsony és magas nyomás határértékének szabályozásához a mérőlapon található gombok segítségével.
  • Ezeknek a kapcsolóknak a leolvasását nem befolyásolja a kapcsoló működése, még elektromos áram nélkül is.
  • Ezek a kapcsolók/mérők 10A áramot fogadnak 28VDC vagy 120/240VAC tápfeszültségről csavaros kapcsaikon keresztül.
  • Üveg-epoxi nyomtatott áramköri lapjaik és műanyag házaik védik az elektromos áramköröket és biztosítják a tartósságot.
  • Kapcsoló-beállításmutatókkal rendelkeznek, amelyek mindig megjelenítik a kapcsoló alapjel-beállításait, és rugós súrlódó tengelykapcsolójuk megvédi az alapjel-mechanizmust a kezelő által okozott sérülésektől.

Működési mechanizmus

  • A Dwyer Series 2000 Magnehelic nyomáskülönbség-mérőknél állítsa a mérőmutatót a nulla jelre a fedél alján található csavar beállításával, miután a magas és alacsony nyomású csapokat kinyitották a légkör felé.
  • A pozitív nyomás alatt csatlakoztassa a forrásból kivezető csövet az egyik nagynyomású nyíláshoz, majd légtelenítse az alacsony nyomású csatlakozókat a légkörbe.
  • Negatív nyomás alatt csatlakoztassa a vákuumcsövet az alacsony nyomású csatlakozóhoz, majd légtelenítse a nagynyomású csatlakozókat a légkörbe.
  • A nyomáskülönbség alatt csatlakoztassa a nagyobb nyomásforrást a nagynyomású csatlakozóhoz, az alacsonyabb nyomású forrást pedig az alacsony nyomású csatlakozóhoz.
  • Miután meggyőződött arról, hogy a használaton kívüli portok be vannak dugva, az egységek a megfelelő nyomást mutatják.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • RoHS
  • CSA
  • UL

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a Dwyer nyomásmérők karbantartást igényelnek?

Ezek a Dwyer nyomásmérők nem igényelnek kenést vagy időszakos karbantartást. A felhasználóknak egyszerűen tisztán kell tartaniuk a ház külsejét és fedelét, és néha le kell választaniuk a nyomásvezetékeket, hogy a mérőműszereket a légkörbe engedjék az újra nullázáshoz.

Hogyan kell felszerelni a Dwyer Series 2000 Magnehelic nyomáskülönbség-mérőket?

  • Válasszon olyan felszerelési pozíciót, amely mentes a túlzott vibrációtól és a közvetlen napfénytől, és a hőmérséklet 140 ° C (60 ° F) alatt van.
  • A hosszabb csövek nem befolyásolhatják a pontosságot, de növelhetik a válaszidőt.
  • A mérőeszköz rögzítéséhez használja a mellékelt rögzítőelemeket/gépcsavarokat. A felhasználóknak egy opcionális A-610 csőrögzítő készletet kell vásárolniuk az egység csőre szereléséhez.

Milyen tartozékok kompatibilisek ezekkel a Dwyer nyomásmérőkkel?

Ezek a Dwyer nyomásmérők kompatibilisek a nyomáskülönbség kapcsolókkal, amelyek szabályozzák a rendszeren áthaladó áramlási sebességet / térfogatot. Csövek és rögzítő adapterek is beépíthetők a gyors csatlakozások és telepítések érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?