Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 2001-AV nyomáskülönbségmérő, 4 hüvelykes számlapméret | AC3FDX 2T644

DWYER INSTRUMENTS 2001-AV nyomáskülönbségmérő, 4 hüvelykes tárcsaméret

Raktáron
Tétel: AC3FDX Modell: 2001-AVKereszthivatkozás: 2T644

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€205.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDifferenciálnyomásmérő
Pontosság-/+ 2%
Csatlakozás mérete1 / 8 "
Kapcsolat típusaNPT
FedőanyagAkril
Dial Méret4"
Ház anyagaÖntött alumínium
Szerelési tájolásFüggőleges
nyomás tartomány0-1" wc
Nyomás tartomány Kisebb oszt.0.02 "-os WC
Névleges össznyomás-20"Hg és 15 psig között
Méret típusaNyomás és légsebesség
Temp. Hatótávolság20 Deg. 140 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)17.27
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)9.65
HS-kód9026806000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Sebességtartomány (FPM) (500–4000 XNUMX)

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságnyomás tartományÁr
DWYER INSTRUMENTS 2330 nyomáskülönbségmérő, 3 1/2 hüvelykes tárcsa, -15 - 0 - 15 hüvelykes WC, alumínium | AB3YFA 1W465 2330-/+ 2%15-0-15" wc€183.76
DWYER INSTRUMENTS 2310 nyomáskülönbségmérő, 3 1/2 hüvelykes tárcsa, -5 - 0 - 5 hüvelykes WC, alumínium | AB3YFB 1W467 2310-/+ 2%5-0-5" wc€168.20
DWYER INSTRUMENTS 2302 nyomáskülönbségmérő, 3 1/2 hüvelykes tárcsa, -1 - 0 - 1 hüvelykes WC, alumínium | AB3YFC 1W469 2302-/+ 2%1-0-1" wc€166.35
DWYER INSTRUMENTS 2300-0 nyomáskülönbségmérő, 1/8 hüvelykes csatlakozás | AB3YFD 1W471 2300-0-/+ 2%0.25-0-0.25" wc€202.52
DWYER INSTRUMENTS 2060 nyomáskülönbségmérő, 4 1/2 hüvelykes számlap, 0-60 hüvelykes WC, öntött alumínium | AB3YFE 1W473 2060-/+ 2%0-60" wc€162.36
DWYER INSTRUMENTS 2040 nyomáskülönbségmérő, 4 1/2 hüvelykes számlap, 0-40 hüvelykes WC, öntött alumínium | AB3YFF 1W475 2040-/+ 2%0-40" wc€190.16
DWYER INSTRUMENTS 2030 nyomáskülönbségmérő, 4 1/2 hüvelykes számlap, 0-30 hüvelykes WC, öntött alumínium | AB3YFG 1W477 2030-/+ 2%0-30" wc€157.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 2001-AV nyomáskülönbségmérő, 4 hüvelykes tárcsaméret
€205.86 /Mértékegység