DWYER INSTRUMENTS 1950-es sorozatú robbanásbiztos nyomáskülönbség-kapcsolók


A Dwyer Instruments 1950 sorozatú robbanásbiztos nyomáskülönbség-kapcsolók felügyelik és szabályozzák a nyomáskülönbségeket robbanásveszélyes környezetben. Ezek a kapcsolók ideálisak az olaj- és gáziparban, a vegyiparban, a bányászatban és a petrolkémiai iparban.

Szűrő
Csatlakozás mérete: 1 / 8 " , Kapcsolat típus: NPT , Elektromos kapcsolat: NEM/NC , Ház besorolása: NEMA 3, NEMA 7, NEMA 9 , IP besorolás: IP 54 , Kapcsoló típusa: SPDT
StílusModellKb. holtsáv max. AlapértékKb. holtsáv min. AlapértékFolyamatos nyomásTúlfeszültség nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
1950P-2-2F
0.30.32.41 bar3.45 bar€579.68
A
1950-5-2F
0.40.30.11 bar0.69 bar€509.12
A
1950-10-2F
0.500.40.11 bar0.69 bar€509.12

Működési mechanizmus

  • Győződjön meg arról, hogy a mérőeszköz biztonságosan van felszerelve túlzott vibrációtól és korróziótól mentes helyen.
  • Csatlakoztassa a nyomásforrásokat a mérőeszköz megfelelő csatlakozóihoz megfelelő csövekkel vagy csövekkel.
  • Győződjön meg arról, hogy a nyomásforrások megfelelően vannak csatlakoztatva a mérő magas és alacsony nyomású csatlakozóihoz. A nagynyomású csatlakozó általában nagyobb nyomású forráshoz, míg az alacsony nyomású port az alacsonyabb nyomású forráshoz csatlakozik.
  • A csatlakozások létrejötte után gyakoroljon nyomást a mérőrendszerre, és figyelje meg a mérőműszer kijelzőjén megjelenő értékeket.
  • A nyomáskülönbséget a magas és az alacsony nyomású csatlakozók közötti nyomáskülönbség megfigyelésével mérjük.
  • Vegye figyelembe a mérőeszközön megjelenő mértékegységet, és ennek megfelelően értelmezze a leolvasott nyomáskülönbséget.

Jellemzők

  • Ezek a kapcsolók -40 és 140 fok közötti hőmérsékleti tartományban működhetnek.
  • Különböző tokozási besorolásokkal rendelkeznek, beleértve a NEMA 3 (IP54), NEMA 7 és NEMA 9 besorolást, amelyek kiváló védelmet nyújtanak veszélyes környezetben.
  • Egypólusú, kettős dobású (SPDT) kapcsoló konfigurációval rendelkeznek a közös, normál nyitott és normál zárt érintkezőkhöz, biztonságos és megbízható elektromos csatlakozást biztosítva.
  • Ezek a kapcsolók 1/8 hüvelykes anya NPT folyamatcsatlakozással rendelkeznek, és könnyen integrálhatók a felügyelt nyomásrendszerbe.
  • A ház tetején található csavaros alapjel-beállító mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a nyomás alapértékének egyszerű és pontos beállítását.

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • CSA
  • UL
  • FM

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell felszerelni ezeket a Dwyer nyomáskülönbség-kapcsolókat?

  • Válasszon olyan helyet, amely mentes a túlzott vibrációtól és a korrozív atmoszférától.
  • Szerelje fel a szabványos kapcsolókat úgy, hogy a membrán függőleges síkban legyen.
  • Győződjön meg arról, hogy a kapcsoló felirata és az adattábla függőlegesen áll.
  • Csatlakoztassa a kapcsolót a nyomás, vákuum vagy nyomáskülönbség forrásához.
  • Csatlakoztassa a csövet a két 1/8 hüvelykes anya NPT nyomáscsatlakozóhoz.
  • Csatlakoztassa a csöveket vagy csöveket a nagyobb nyomás forrásától a HIGH PRESS feliratú nagynyomású csatlakozóhoz és az alacsonyabb nyomás forrásától a LOW PRESS feliratú alacsony nyomású csatlakozóhoz.

Hogyan lehet megváltoztatni ezeknek a nyomáskülönbség-kapcsolóknak az alapértékét?

  • Óvatosan húzva távolítsa el a ház tetején található műanyag kupakot.
  • Keresse meg a hornyolt beállító csavart a műanyag kupak alatt. Ez a csavar a kapcsoló alapnyomásának megváltoztatására szolgál.
  • A beállított nyomás növeléséhez forgassa el a csavart az óramutató járásával megegyező irányba (jobbra). A beállított nyomás csökkentéséhez forgassa el a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba (balra).
  • A pontos kalibrálás érdekében lassan és óvatosan állítsa be a beállított értéket.

Mi a különbség a nyomáskülönbség mérő és a nyomásmérő között?

A nyomáskülönbségmérő a két pont közötti nyomáskülönbséget méri, míg a szabványos nyomásmérő a rendszer egyetlen pontján méri a nyomást. A nyomáskülönbség-mérőket a nyomáskülönbségek figyelésére, míg a nyomásmérőket az abszolút vagy a túlnyomás mérésére használják.

Hogyan válasszam ki az alkalmazásomhoz megfelelő nyomáskülönbség-mérőt?

A nyomáskülönbségmérő kiválasztásakor vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a nyomástartomány, a pontossági követelmények, a környezeti feltételek és a mért közeggel való kompatibilitás.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?