Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS A3301 nyomásmérő, 0.02 hüvelykes WC nyomástartomány | AD8TUV 4ME86

DWYER INSTRUMENTS A3301 nyomásmérő, 0.02 hüvelykes WC nyomástartomány

Raktáron
Tétel: AD8TUV Típus: A3301Kereszthivatkozás: 4ME86

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€1,364.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomásmérő
Pontosság-/+ 2%
Test Dia.5"
Csatlakozás mérete1 / 8 "
Kapcsolat típusaNPT
Dial Méret4"
Elektromos kapcsolatCsavaros terminál
Elektromos csatlakozás típusaCsavaros terminálok
Elektromos besorolás10A @ 28V DC, 10A @ 120/240V AC
Szerelési tájolásFüggőleges
Opcionális teljesítményigény24V AC és 240V AC
Tápellátás120V AC @ 50/60 Hz
nyomás tartomány0.5-0-0.5" wc
Nyomás tartomány Kisebb oszt.0.02 "-os WC
Névleges össznyomás20 "Hg - 25 psig
Relé típusa2 DPDT
Ismétlési-/+ 1%
Méret típusaNyomás
Temp. Hatótávolság20 Deg. 120 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.1375
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód9032200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPontosságnyomás tartományÁr
DWYER INSTRUMENTS A3000-00 nyomásmérő, 1/8 hüvelykes NPT | AD8TUH 4ME75 A3000-00-/+ 4%0-0.25" wc€1,249.51
DWYER INSTRUMENTS A3000-0 nyomásmérő, 4-1/2 hüvelykes számlapméret | AD8TUJ 4ME76 A3000-0-/+ 3%0-0.5" wc€1,064.82
DWYER INSTRUMENTS A3001 nyomásmérő, 4-1/2 hüvelykes számlapméret | AD8TUK 4ME77 A3001-/+ 2%0-1" wc€1,064.82
DWYER INSTRUMENTS A3002 nyomásmérő, 1/8 hüvelykes NPT | AD8TUL 4ME78 A3002-/+ 2%0-2" wc€1,064.82
DWYER INSTRUMENTS A3003 nyomásmérő, 1/8 hüvelykes NPT, öntött alumínium | AD8TUM 4ME79 A3003-/+ 2%0-3" wc€1,064.82
DWYER INSTRUMENTS A3005 nyomásmérő, 1/8 hüvelykes NPT | AD8TUN 4ME80 A3005-/+ 2%0-5" wc€1,064.82
DWYER INSTRUMENTS A3010 nyomásmérő, 0.20 hüvelykes WC nyomástartomány | AD8TUP 4ME81 A3010-/+ 2%0-10" wc€1,064.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS A3301 nyomásmérő, 0.02 hüvelykes WC nyomástartomány
€1,364.31 /Mértékegység