Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F nyomáskülönbség kapcsoló, 0.5-2 PSI tartomány | AH2CXH 25F047

DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F nyomáskülönbség kapcsoló, 0.5-2 PSI tartomány

Raktáron
Tétel: AH2CXH Modell: 1950P-2-2FKereszthivatkozás: 25F047

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€666.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskülönbség kapcsoló
Kb. holtsáv max. Alapérték0.3
Kb. holtsáv min. Alapérték0.3
Csatlakozás mérete1 / 8 "
Kapcsolat típusaNPT
Folyamatos nyomás2.41 bar
Elektromos kapcsolatNEM/NC
A ház értékeléseNEMA 3, NEMA 7, NEMA 9
IP besorolásIP 54
Szerelési tájolásFüggőleges
Működési hatótáv0.5-2 psi
Túlfeszültség nyomás3.45 bar
KapcsolótípusSPDT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKb. holtsáv max. AlapértékKb. holtsáv min. AlapértékFolyamatos nyomásTúlfeszültség nyomásÁr
DWYER INSTRUMENTS 1950-10-2F nyomáskülönbség kapcsoló, 3-11 hüvelyk tartomány | AH2CXF 25F036 1950-10-2F0.500.40.11 bar0.69 bar€509.12
DWYER INSTRUMENTS 1950-5-2F nyomáskülönbség kapcsoló, 1.4 - 5.5 hüvelykes méret | AH2CXG 25F039 1950-5-2F0.40.30.11 bar0.69 bar€509.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 1950P-2-2F nyomáskülönbség kapcsoló, 0.5-2 PSI tartomány
€666.75 /Mértékegység