APPROVED VENDOR Négyzet alakú fejdugó, fém


Szűrő
Test anyaga: Fekete alakítható vas , Kapcsolat típus: MNPT
StílusModellOsztályÉpítésMax. NyomásCsőméretTelített gőznyomásTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
2WU86
150Üreges300 psi @ 150 fok F2.5 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€18.17
B
5P540
150Üreges300 psi @ 150 fok F1 / 8 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€2.56
B
5P548
150Üreges300 psi @ 150 fok F2"150 psi-20 foktól 366 fokig F€8.71
B
5P546
150Üreges300 psi @ 150 fok F1.25 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€5.66
B
5P544
150Üreges300 psi @ 150 fok F3 / 4 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€2.61
A
2WU87
150Üreges300 psi @ 150 fok F3"150 psi-20 foktól 366 fokig F€26.23
B
5P542
150Üreges300 psi @ 150 fok F3 / 8 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€1.85
B
5P547
150Üreges300 psi @ 150 fok F1.5 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€7.79
B
5P545
150Üreges300 psi @ 150 fok F1"150 psi-20 foktól 366 fokig F€3.30
B
5P543
150Üreges300 psi @ 150 fok F1 / 2 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€1.92
B
5P541
150Üreges300 psi @ 150 fok F1 / 4 "150 psi-20 foktól 366 fokig F€1.85
A
2WU88
150Üreges300 psi @ 150 fok F4"150 psi-20 foktól 366 fokig F€69.68
C
5PAV6
300Szilárd1500 psi @ 150 fok F1.5 "300 psi-20 foktól 550 fokig F-
ajánlatkérés
C
5PAV1
300Szilárd2000 psi @ 150 fok F3 / 8 "300 psi-20 foktól 550 fokig F€3.10
C
5PAV2
300Szilárd2000 psi @ 150 fok F1 / 2 "300 psi-20 foktól 550 fokig F-
ajánlatkérés
C
5PAV3
300Szilárd2000 psi @ 150 fok F3 / 4 "300 psi-20 foktól 550 fokig F-
ajánlatkérés
C
5PAV4
300Szilárd2000 psi @ 150 fok F1"300 psi-20 foktól 550 fokig F-
ajánlatkérés
C
5PAV5
300Szilárd1500 psi @ 150 fok F1.25 "300 psi-20 foktól 550 fokig F-
ajánlatkérés
C
5PAV7
300Szilárd1500 psi @ 150 fok F2"300 psi-20 foktól 550 fokig F-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?